DAYTON 1WDC1 Ανεμιστήρας εξάτμισης 30 ίντσες Λιγότερο πακέτο Drive Standard Duty | AB3YYW

DAYTON 1WDC1 ανεμιστήρας εξάτμισης 30 ιντσών Πακέτο με λιγότερη κίνηση Standard Duty

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YYW Μοντέλο: 1WDC1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€963.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C309
Μέγεθος ρουλεμάν1"
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Εύρος CFMαπό 7096 έως 11,061
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C216
Βάθος φλάντζας1"
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C055
Ύψος34 "
Φρουρά εισαγωγής1WBU4
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος21-1 / 2 "
Κινητήρας HP1/4 έως 1
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες6
Έλικα Dia.30 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΠεριλαίμιο και κλείστρο τοίχου για νέα εγκατάσταση
Εύρος RPMαπό 621 έως 968
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΠακέτο Standard Duty Belt Drive Λιγότερο Drive
Venturi Clearance Dia.30-3 / 8 "
Βάθος Βεντούρι5-1 / 4 "
Καιρικές συνθήκες1WBW1
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.2
Ύψος πλοίου (cm)62.23
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.Τύπος ρουλεμάνΕύρος CFMΧαρακτηριστικάΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΑριθμός ΛεπίδεςΥλικό έλικαςΤιμή
DAYTON 1AHA2 Ανεμιστήρας εξάτμισης 30 ίντσες λιγότερο από το πακέτο | AA8VHR 1AHA21"Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράςαπό 9829 έως 15,488Πακέτο μεσαίου καθίσματος με λιγότερη μονάδα δίσκου20 "1/2 έως 25Ατσάλι€1,206.54
DAYTON 1AHA9 Ανεμιστήρας εξάτμισης 30 ίντσες λιγότερο πακέτο | AA8VHZ 1AHA91"Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσηςαπό 10,798 έως 17,169Heavy Duty Belt Drive λιγότερο πακέτο Drive20 "3/4 έως 36Χυτά αλουμίνιο€2,163.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1WDC1 ανεμιστήρας εξάτμισης 30 ιντσών Πακέτο με λιγότερη κίνηση Standard Duty
€963.38 /μονάδα