DAYTON 1AHA9 Ανεμιστήρας εξάτμισης 30 ίντσες λιγότερο πακέτο | AA8VHZ

DAYTON Πακέτο 1AHA9 ανεμιστήρα εξάτμισης 30 ιντσών με μικρότερη κίνηση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8VHZ Μοντέλο: 1AHA9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,163.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C309
Μέγεθος ρουλεμάν1"
Τύπος ρουλεμάνΜπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης
Εύρος CFMαπό 10,798 έως 17,169
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C216
Βάθος φλάντζας1"
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C055
Ύψος34 "
Φρουρά εισαγωγής1WBU4
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος20 "
Κινητήρας HP3/4 έως 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες6
Έλικα Dia.30 "
Υλικό έλικαςΧυτά αλουμίνιο
ΑπαιτείΠεριλαίμιο και κλείστρο τοίχου για νέα εγκατάσταση
Εύρος RPMαπό 783 έως 1245
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάHeavy Duty Belt Drive λιγότερο πακέτο Drive
Venturi Clearance Dia.30-3 / 8 "
Βάθος Βεντούρι5-1 / 4 "
Καιρικές συνθήκες1WBW1
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)62.48
Μήκος πλοίου (cm)88.65
Πλάτος πλοίου (cm)88.65
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.Τύπος ρουλεμάνΕύρος CFMΧαρακτηριστικάΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΑριθμός ΛεπίδεςΥλικό έλικαςΤιμή
DAYTON 1AHA2 Ανεμιστήρας εξάτμισης 30 ίντσες λιγότερο από το πακέτο | AA8VHR 1AHA21"Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράςαπό 9829 έως 15,488Πακέτο μεσαίου καθίσματος με λιγότερη μονάδα δίσκου20 "1/2 έως 25Ατσάλι€1,206.54
DAYTON 1WDC1 Ανεμιστήρας εξάτμισης 30 ίντσες Λιγότερο πακέτο Drive Standard Duty | AB3YYW 1WDC13 / 4 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράςαπό 7096 έως 11,061Πακέτο Standard Duty Belt Drive Λιγότερο Drive21-1 / 2 "1/4 έως 16Ατσάλι€963.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Πακέτο 1AHA9 ανεμιστήρα εξάτμισης 30 ιντσών με μικρότερη κίνηση
€2,163.53 /μονάδα