DAYTON 1UH14 Τύπος Arbor 3 Ton | AB3MYZ

DAYTON 1UH14 Press Arbor 3 Ton

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3MYZ Μοντέλο: 1UH14

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€794.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRatcheting Arbor Press
Αμόνι Ντιά. Περιοχή εργασίας (σε.)7-13/16
Μέγεθος βάσης10 x 21-1 / 4 "
ΚατασκευήΜαντεμένια
Βάθος22.25 "
Δύναμη σε τόνους3
Ύψος28 "
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)17-1 / 2 "
Διαστάσεις Ram (In.)1-1/4 x 1-1/4"
Εύρος πλάτους αυλακώσεων (σε.)1 "έως 2"
Κούνια13-1 / 4 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα8 1/2 x 10 "
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 105.93
Ύψος πλοίου (cm)60.45
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)82.55
Κωδικός ΕΣ8466925010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ram Hole Dia. x Βάθος (In.) (1/2 x 1 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΒάθοςΎψοςΕίδοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 4Z328 Press Arbor 1 τόνος | AE2QVH 4Z3286-1/8 x 10-1/2"10.5 "11 "Arbor Press6.12 "€208.22
DAYTON 4Z329 Arbor Press, 2 Ton Force, 11 Inch Swing, 7-1/4 x 6 Inch Base Size | AE2QVJ 4Z3297 7 / 8 "x 15 3 / 4"15 3 / 4 "15 "Arbor Press7 7 / 8 "€311.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1UH14 Press Arbor 3 Ton
€794.69 /μονάδα