DAYTON 4Z328 Press Arbor 1 τόνος | AE2QVH

DAYTON 4Z328 Press Arbor 1 Ton

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QVH Μοντέλο: 4Z328

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€208.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςArbor Press
Αμόνι Ντιά. Περιοχή εργασίας (σε.)4-1 / 2 "
Μέγεθος βάσης6-1/8 x 10-1/2"
ΚατασκευήΜαντεμένια
Βάθος10.5 "
Δύναμη σε τόνους1
Ύψος11 "
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)6"
Διαστάσεις Ram (In.)1 1 x "
Εύρος πλάτους αυλακώσεων (σε.)45/64 "έως 1 27/64"
Κούνια8"
Επιφάνεια εργασίας πίνακα5-3/4 x 4-1/4"
Πλάτος6.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.86
Ύψος πλοίου (cm)35.05
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ8462998020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ram Hole Dia. x Βάθος (In.) (1/2 x 1 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΒάθοςΎψοςΕίδοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 1UH14 Τύπος Arbor 3 Ton | AB3MYZ 1 UH1410 x 21-1 / 4 "22.25 "28 "Ratcheting Arbor Press10 "€794.69
DAYTON 4Z329 Arbor Press, 2 Ton Force, 11 Inch Swing, 7-1/4 x 6 Inch Base Size | AE2QVJ 4Z3297 7 / 8 "x 15 3 / 4"15 3 / 4 "15 "Arbor Press7 7 / 8 "€311.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4Z328 Press Arbor 1 Ton
€208.22 /μονάδα