DAYTON 1TDT9 Blower 794 Cfm 115 / 230v 2.75 / 1.45a | AB3HCN

DAYTON 1TDT9 Blower 794 Cfm 115/230v 2.75/1.45a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HCN Μοντέλο: 1TDT9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€424.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας OEM
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP794
CFM @ 0.100 ίντσες. SP780
CFM @ 0.200 ίντσες. SP750
CFM @ 0.300 ίντσες. SP690
CFM @ 0.400 ίντσες. SP670
CFM @ 0.500 ίντσες. SP610
CFM @ 0.600 ίντσες. SP570
Κουτί αγωγώνΝαι
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Πλήρες φορτίο2.75/1.45
Χρώμα στέγασηςΓκρί
Φινίρισμα στέγασηςΣμάλτο
Στέγαση ΥλικόΈλασης χάλυβα
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.7"
Μήκος μολύβδου13 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοικτό
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Θέση τοποθέτησηςΌλη η θέση
Ύψος εξόδου5 9 / 16 "
Σχήμα εξόδουΟρθογώνιος
Πλάτος εξόδου6.187 "
Συνολικό βάθος13.125 "
συνολικό ύψος14.875 "
συνολικό πλάτος10.5 "
Φάση1
RPM1075
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού8.25 "
Τύπος τροχούΜπροστινή καμπύλη
Πλάτος τροχού1.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.1125
Ύψος πλοίου (cm)37.47
Μήκος πλοίου (cm)45.09
Πλάτος πλοίου (cm)42.55
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο φυσητήρας Dayton 1TDT9 είναι ιδανικός για την ψύξη θερμοκηπίων και τον αερισμό μικρών κτιρίων, σόμπες ξύλου και καλαμποκιού, ηλεκτρικά περιβλήματα και την αφαίρεση θερμότητας από τα μηχανήματα.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο δυναμικά ισορροπημένος φυσητήρας Dayton 1TDT9 έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τη ροή αέρα σε υψηλή στατική πίεση, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ομαλή και αθόρυβη λειτουργία.
  • Διαθέτει μηχανισμό άμεσης μετάδοσης κίνησης για να διατηρεί τον ανεμιστήρα συμπαγή ενώ ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις συντήρησης.
  • Αυτός ο μονοφασικός φυσητήρας διαθέτει τυλιγμένο χαλύβδινο περίβλημα για την προστασία των εξαρτημάτων του φυσητήρα από ζημιές από τυχαίες κρούσεις.
  • Ο τροχός σε στυλ μπροστινής καμπύλης και η ορθογώνια έξοδος μεγιστοποιούν τη ροή αέρα.
  • Διαθέτει μόνωση κινητήρα κατηγορίας Β για ασφάλεια και ανοιχτό περίβλημα κινητήρα για δροσερή λειτουργία.
  • Ο κινητήρας διαθέτει ακραία θωράκιση από χυτό αλουμίνιο για ανώτερη απαγωγή θερμότητας και ασφάλεια, προσφέροντας μικρότερο χρόνο διακοπής λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αυτός ο φυσητήρας Dayton 1TDT9 ιδανικός για χώρους με χαμηλό αερισμό;

Α. Ναι, η αυτόματη θερμική του προστασία αποτρέπει τη ζημιά από υπερθέρμανση.

Ε. Με τι είδους κινητήρα είναι εξοπλισμένος ο ανεμιστήρας Dayton 1TDT9;

Α. Ο ανεμιστήρας έχει έναν μόνιμο κινητήρα χωρισμένου πυκνωτή που δημιουργεί μια ηλεκτρική μετατόπιση φάσης μεταξύ της διαδρομής και ξεκινά την περιέλιξη.

Ε. Ποιο είναι το μέγιστο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτού του φυσητήρα Dayton 1TDT9;

A. Ο ανεμιστήρας Dayton 1TDT9 έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -20 έως 104 βαθμούς F.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνCFM @ 1.000 ίντσες. SPΚουτί αγωγώνΟ τύπος της μονάδαςΤαχύτητα ανεμιστήραΠλάτος φλάντζαςΤιμή
DAYTON 1TDN1 Φυσητήρας 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1ΤΤΝ1--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€78.53
DAYTON 1TDN2 Round Blower, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1ΤΤΝ2--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€94.42
DAYTON 1TDN3 Φυσητήρας 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1ΤΤΝ3--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.66
DAYTON 1TDN4 Φυσητήρας 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1ΤΤΝ413-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.20
DAYTON 1TDN5 Ανεμιστήρας, Τύπος ρουλεμάν, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Phase | AB3HBE 1ΤΤΝ523-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€103.29
DAYTON 1TDN6 Φυσητήρας 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1ΤΤΝ623-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€109.86
DAYTON 1TDN7 Στρογγυλός ανεμιστήρας OEM, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1ΤΤΝ718-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€112.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1TDT9 Blower 794 Cfm 115/230v 2.75/1.45a
€424.03 /μονάδα