Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS TAR728 Tag Inspection By the Roll 6.25 x 3 - Πακέτο 250 | AD4TNP 43Z229

ACCUFORM SIGNS TAR728 Inspection Tag By The Roll 6.25 x 3 - Πακέτο 250

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4TNP Μοντέλο: TAR728Cross Ref: 43Z229

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€179.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα επιθεώρησης από το ρολό
ΡοδέλαΝ/Α
Ύψος6.25 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο άσπρο
Υλικό10 εκατομμύρια PF Cardstock
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΑρχείο επιθεώρησης
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9125
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)19.37
Πλάτος πλοίου (cm)19.37
Κωδικός ΕΣ3902100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘρύλος / Χρώμα φόντουΑντίστροφος πλευρικός θρύλοςΤιμή
ACCUFORM SIGNS TAR702 Επιθεώρηση ετικέτα από το ρολό 6.25 x 3 - Πακέτο 100 | AD4TNC 43Z218 TAR702Μαύρο άσπρο; Λευκό / ΠράσινοΕπιθεωρήστε προσεκτικά αυτήν τη μονάδα πριν υπογράψετε την κάρτα επιθεώρησης€59.77
ACCUFORM SIGNS TAR738 Ετικέτα επιθεώρησης από το ρολό 6.25 x 3 - Πακέτο 250 | AD4TND 43Z219 TAR738Μαύρο άσπρο; Λευκό / ΠράσινοΕπιθεωρήστε προσεκτικά αυτήν τη μονάδα πριν υπογράψετε την κάρτα επιθεώρησης€176.36
ACCUFORM SIGNS TAR710 Tag Inspection By The Roll 6.25 x 3 - Πακέτο 100 | AD4TNE 43Z220 TAR710Μαύρο άσπρο; Λευκό / ΚόκκινοΦόρτιση πυροσβεστήρων & αρχείο επιθεώρησης€89.59
ACCUFORM SIGNS TAR740 Inspect Tag By The Roll 6.25 x 3 - Συσκευασία 250 | AD4TNF 43Z221 TAR740Μαύρο άσπρο; Λευκό / ΚόκκινοΦόρτιση πυροσβεστήρων & αρχείο επιθεώρησης€188.53
ACCUFORM SIGNS TAR704 Tag Inspection By The Roll 6.25 x 3 - Πακέτο 100 | AD4TNG 43Z222 TAR704Μαύρο / ΚίτρινοΕπιθεωρήστε προσεκτικά τη μονάδα πριν υπογράψετε το αρχείο επιθεώρησης€90.17
ACCUFORM SIGNS TAR722 Tag Inspection By the Roll 6.25 x 3 - Συσκευασία 250 | AD4TNH 43Z223 TAR722Μαύρο / ΚίτρινοΕπιθεωρήστε προσεκτικά τη μονάδα πριν υπογράψετε το αρχείο επιθεώρησης€207.59
ACCUFORM SIGNS TAR708 Επιθεώρηση ετικέτα από το ρολό 6.25 x 3 - Πακέτο 100 | AD4TNN 43Z228 TAR708Μαύρο άσπροΑρχείο επιθεώρησης€85.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAR728 Inspection Tag By The Roll 6.25 x 3 - Πακέτο 250
€179.45 /μονάδα