DAYTON 1TDT3 Blower, 6-1/4 Inch Wheel Dia., Direct Drive, 527 CFM, 1/10 hp, 230V AC, Open | AB3HCG

DAYTON 1TDT3 Ανεμιστήρας, διάμετρος τροχού 6-1/4 ιντσών, Direct Drive, 527 CFM, 1/10 hp, 230V AC, Ανοιχτό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HCG Μοντέλο: 1TDT3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€260.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας OEM
Ενισχυτές0.98A
ΣυνέλευσηΠλήρως συναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.4.4 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP559 cfm
CFM @ 0.100 ίντσες. SP540 cfm
CFM @ 0.200 ίντσες. SP525
CFM @ 0.250 ίντσες. SP527 cfm
CFM @ 0.300 ίντσες. SP510
CFM @ 0.400 ίντσες. SP480 cfm
CFM @ 0.500 ίντσες. SP450 cfm
CFM @ 0.600 ίντσες. SP430
CFM @ 0.700 ίντσες. SP390
CFM @ 0.800 ίντσες. SP360
Κουτί αγωγώνΝαι
ΕκκένωσηBottom Horizontal, Down Blast, Top Horizontal, Up Blast
Ο τύπος της μονάδαςDirect Drive
ΚύκλοςΣυνεχής
Ταχύτητα ανεμιστήρα0 έως 1600 σ.α.λ.
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ύψος φλάντζας5 5 / 8 "
Πλάτος φλάντζας6 5 / 8 "
Συχνότητα50 / 60 Hz
Πλήρες φορτίο0.98
Χρώμα στέγασηςΓκρί
Βάθος στέγασης10 3 / 8 "
Φινίρισμα στέγασηςΣμάλτο
Ύψος στέγασης11 1 / 8 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης9 1 / 8 "
HP1 / 10 hp
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.5-5 / 16 "
Διάμετρος εισόδου5 1 / 4 "
Μονωτική κατηγορίακατηγορίας Β
Εκτίμηση IPIP 20
Μήκος μολύβδου13 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 μοίρες φά
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 μοίρες φά
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
ΚινητήραςΑνοικτό
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1450 RPM
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΠολλαπλή θέση
Θέση τοποθέτησηςΌλη η θέση
Αριθμός εισόδων1
Αριθμός Ταχυτήτων1
Ύψος εξόδου4 1 / 4 "
Σχήμα εξόδουΟρθογώνιος
Τύπος εξόδουΦλάντζα
Πλάτος εξόδου5 1 / 4 "
Συνολικό βάθος10 3 / 8 "
συνολικό ύψος11 1 / 8 "
συνολικό πλάτος9 1 / 8 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW
RPM1600
Shaft Dia.12mm
Στατική Πίεση1 3/8" wc
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση230V AC
Διάμετρος τροχού6 1 / 4 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Τύπος τροχούΚαμπύλο προς τα εμπρός
Πλάτος τροχού3 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.8275
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο φυσητήρας Dayton 1TDT3 χρησιμοποιείται σε συστήματα εξαερισμού, θέρμανσης και ψύξης για την κυκλοφορία του αέρα, τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Έχει συμπαγή σχεδιασμό και αξιόπιστη απόδοση για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα και τη διατήρηση άνετων συνθηκών. Αυτός ο φυσητήρας διαθέτει ατσάλινο τροχό με καμπύλη προς τα εμπρός και περίβλημα για προηγμένη κίνηση, εύκολη εγκατάσταση και δομική ακαμψία. Αυτός ο φυσητήρας διαθέτει γαλβανισμένο φινίρισμα στον τροχό του και σμάλτο στο περίβλημά του για αντοχή στη διάβρωση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω τον ανεμιστήρα Dayton 1TDT3;

A.

  • Αφαιρέστε το υπάρχον περίβλημα του ανεμιστήρα ή το πλαίσιο πρόσβασης.
  • Αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις από τον παλιό κινητήρα ανεμιστήρα.
  • Ξεβιδώστε ή ξεβιδώστε τον παλιό φυσητήρα από τη βάση του.
  • Τοποθετήστε τον φυσητήρα Dayton 1TDT3 στη θέση του.
  • Επανασυνδέστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στον νέο ανεμιστήρα.
  • Αντικαταστήστε το περίβλημα του ανεμιστήρα ή το πλαίσιο πρόσβασης.
  • Ενεργοποιήστε το ρεύμα και δοκιμάστε τη λειτουργία του νέου ανεμιστήρα.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός φυσητήρα Dayton;

A.

  • Σκοπός και εφαρμογή
  • Απαιτούμενη ροή αέρα
  • Συμβατότητα κινητήρα
  • Επίπεδα θορύβου
  • Τοποθέτηση και μέγεθος
  • Τάση τάσης
  • Υλικό
  • Ενεργειακής απόδοσης

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτόν τον ανεμιστήρα;

A.

  • Σκουπίστε απαλά το εξωτερικό του φυσητήρα με ένα καθαρό πανί.
  • Αφαιρέστε τη σκόνη και τα υπολείμματα από την εισαγωγή και την έξοδο αέρα.
  • Ελέγξτε για υπολείμματα ή εμπόδια στην πτερωτή.
  • Εφαρμόστε λιπαντικό που συνιστά ο κατασκευαστής εάν υπάρχει.
  • Ελέγχετε περιοδικά για φθορά, ζημιά ή χαλαρά εξαρτήματα.
  • Ζητήστε βοήθεια από ειδικούς για εσωτερικό καθαρισμό ή επισκευές.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνCFM @ 1.000 ίντσες. SPΚουτί αγωγώνΟ τύπος της μονάδαςΤαχύτητα ανεμιστήραΠλάτος φλάντζαςΤιμή
DAYTON 1TDN1 Φυσητήρας 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1ΤΤΝ1--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€69.75
DAYTON 1TDN2 Round Blower, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1ΤΤΝ2--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€83.87
DAYTON 1TDN3 Φυσητήρας 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1ΤΤΝ3--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.66
DAYTON 1TDN4 Φυσητήρας 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1ΤΤΝ413-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.20
DAYTON 1TDN5 Ανεμιστήρας, Τύπος ρουλεμάν, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Phase | AB3HBE 1ΤΤΝ523-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€94.91
DAYTON 1TDN6 Φυσητήρας 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1ΤΤΝ623-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€105.29
DAYTON 1TDN7 Στρογγυλός ανεμιστήρας OEM, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1ΤΤΝ718-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€110.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1TDT3 Ανεμιστήρας, διάμετρος τροχού 6-1/4 ιντσών, Direct Drive, 527 CFM, 1/10 hp, 230V AC, Ανοιχτό
€260.40 /μονάδα