Κινητήρας DAYTON 1LPN8 Ac 2 Rpm Tefc 115v | AB2EXL

DAYTON Κινητήρας 1LPN8 Ac 2 Rpm Tefc 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2EXL Μοντέλο: 1LPN8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€621.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΠορώδες χάλκινο μανίκι στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα
ΠερίφραξηTEFC
φινίρισμαΑζωγράφιστος
Πλήρες φορτίο1.6
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνDie Cast Ψευδάργυρος
Υλικό εργαλείωνΑκετύλιο / Χάλυβας
Σχέση μετάδοσης750:1
ΓρανάζιαΑκετύλιο / Χάλυβας
ΣτέγασηDie Cast Ψευδάργυρος
Hz60
Εισαγωγή HP1/20
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγεθος πληκτρολογίου# 605 Κλειδί Woodruff
Μήκος λιγότερο άξονας7.5 "
ΛίπανσηΓεμάτο με γράσο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή113 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας2
Υπερφόρτωση φορτίου150 λίβρες
Φάση1
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήCW
Εύρος RPMαπό 0 έως 15
ΣφραγίδεςΤύπος χειλιών στον άξονα εξόδου
ΣτέλεχοςΕνιαία έξοδος
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.13
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8501404020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Οι ηλεκτρομειωτήρες AC παρέχουν επαρκή δύναμη για τη λειτουργία ανελκυστήρων, ιατρικών τραπεζιών, γρύλων και ρομπότ. Βρίσκονται σε βαρούλκα φορτηγών, μοτέρ υαλοκαθαριστήρων, ηλεκτρικά καθίσματα και ηλεκτρικά παράθυρα. Ο ηλεκτρομειωτήρας AC Dayton 1LPN8 είναι ιδανικός για εφαρμογές ελέγχου ταχύτητας σταθερής ή μεταβλητής ταχύτητας.

Χαρακτηριστικά:

  • Κινητήρας Dayton 1LPN8 με άξονα εξόδου στραμμένο προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού που αποδίδει ροπή έως και 113 ίντσες-λίβρες.
  • Μπαλάκι στον κινητήρα για να διοχετεύει ρεύμα ακτινικά μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών τροχιών και να παράγει κυκλική κίνηση.
  • Εντελώς κλειστό περίβλημα με ψύξη ανεμιστήρα για να αποτρέπεται η ελεύθερη ανταλλαγή αέρα μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού του πλαισίου.
  • Κατάλληλο για τοποθέτηση σε όλες τις θέσεις.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Φλάντζα Dayton 127-020-1000: Αποτρέπει τη διαρροή για να εξασφαλίσει σφιχτή εφαρμογή ενώ αντέχει σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CSA
  • UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό εργαλείωνΡουλεμάνΦρένοΣχέση μετάδοσηςΤύπος εργαλείουΓρανάζιαΣτέγασηΣτέγαση ΥλικόΤιμή
DAYTON 1LNF7 Ac Gearmotor 4 RPM Ανοιχτό 115v | AB2EMY 1LNF7Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-762:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€155.10
DAYTON 1LNF8 Ac Gearmotor 6 Rpm Open 115v | ΑΒ2ΕΜΖ 1LNF8Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-529:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€166.69
DAYTON 1LNF9 Ac Gearmotor 26 Rpm Open 115v | ΑΒ2ΕΝΑ 1LNF9Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-126:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€170.11
DAYTON 1LNG1 Ac Gearmotor 52 RPM Ανοιχτό 115v | AB2ENB 1LNG1Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-63:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€165.94
DAYTON 1LNG2 Ac Gearmotor 1 Rpm Ανοιχτό 115v | AB2ENC 1LNG2Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-2976:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€166.36
DAYTON 1LPL2 Ac Gearmotor 60 Rpm Ανοιχτό 115v | AB2EWV 1LPL2Ακετύλιο / ΧάλυβαςΠορώδες χάλκινο μανίκι στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΔίσκος27:1-Ακετύλιο / ΧάλυβαςDie Cast Ψευδάργυρος-€676.33
DAYTON 1LPL6 Ac Gearmotor 60 Rpm Ανοιχτό 115v | AB2EWZ 1LPL6Ακετύλιο / ΧάλυβαςΠορώδες χάλκινο μανίκι στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα-27:1-Ακετύλιο / ΧάλυβαςDie Cast Ψευδάργυρος-€586.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 1LPN8 Ac 2 Rpm Tefc 115v
€621.35 /μονάδα