Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1F576 Φλάντζα στήριξης ρουλεμάν 1/2 ίντσας | AA9THD

DAYTON 1F576 Ρουλεμάν βάσης φλάντζας οπή 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9THD Μοντέλο: 1F576
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
€35.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν φλάντζας
Φορτίο υλικόΠολυαιθυλένιο εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους
Τύπος ρουλεμάνΦλάντζα
Μέγεθος οπής μπουλονιού7 / 16 "
Μέγεθος κοχλία7 / 16 "
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Διάσταση Β4.375 "
Διάσταση C3.375 "
Διάσταση D2.75 "
Διάσταση Ε3.375
Διάσταση F1.125 "
Διάσταση Η1/8
Διάσταση J7/16
Διάσταση L1-1/8
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου3,000 λίβρες
φινίρισμαΚανένας
Στέγαση ΥλικόΠιεσμένο ανοξείδωτο ατσάλι
Κύριο θέμαUHMW-PE μπάλα
Εισαγωγή υλικούUHMW-PE
Εισαγωγή τύπουΜανίκι
Τύπος κλειδώματοςΚανένας
Κέντρο τοποθέτησης οπών3.375 "
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος1.125 "
Συνολικό μήκος4.375 "
συνολικό πλάτος2.75 "
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 180 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8483903000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΕΦορτίο υλικόΜέγεθος οπής μπουλονιούΔιάσταση FΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔυναμική χωρητικότητα φορτίουφινίρισμαΤιμή
DAYTON 1A396 Φλάντζα στήριξης ρουλεμάν 1/2 ίντσας | AA8TQF 1A3962.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 τετραγωνικά2,152 λίβρεςΑνθεκτικό στη σκουριά€58.91
DAYTON 1A397 Ρουλεμάν στήριξης φλάντζας 5/8 ίντσας οπή | AA8TQG 1A3972.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 τετραγωνικά2,152 λίβρεςΑνθεκτικό στη σκουριά€54.78
DAYTON 1A398 Φλάντζα στήριξης 3/4 ίντσα AA8TQH 1A3982-13/1652100 Steel11 / 32 "1.125 "1/211/32 τετραγωνικά2,877 λίβρεςΑνθεκτικό στη σκουριά€58.91
DAYTON 1A399 Ρουλεμάν στήριξης φλάντζας 1 ίντσα AA8TQJ 1A399352100 Steel11 / 32 "1.187 "1/211/32 τετραγωνικά3,153 λίβρεςΑνθεκτικό στη σκουριά€40.40
DAYTON 1A400 Φλάντζα στήριξης ρουλεμάν 1/2 ίντσας | AA8TQK 1A400452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 λίβρεςΣκουριασμένη απόδειξη€47.12
DAYTON 1A401 Ρουλεμάν φλάντζας 5/8 ίντσα AA8TQL 1A401452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 λίβρεςΣκουριασμένη απόδειξη€47.12
DAYTON 1A402 Ρουλεμάν φλάντζας 3/4 ίντσα AA8TQM 1A402452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 λίβρεςΣκουριασμένη απόδειξη€55.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1F576 Ρουλεμάν βάσης φλάντζας οπή 1/2 ίντσας
€35.35 /μονάδα