Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1A396 Φλάντζα στήριξης ρουλεμάν 1/2 ίντσας | AA8TQF

DAYTON 1A396 Ρουλεμάν βάσης φλάντζας οπή 1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8TQF Μοντέλο: 1A396
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
€58.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν φλάντζας
Φορτίο υλικό52100 Steel
Τύπος ρουλεμάνΦλάντζα
Μέγεθος οπής μπουλονιού9 / 32 "
Μέγεθος κοχλία1 / 4 "
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Διάσταση Β3.25 "
Διάσταση C2.5 "
Διάσταση D2"
Διάσταση Ε2.5
Διάσταση F1-1 / 16 "
Διάσταση Η1/2
Διάσταση J9/32 τετραγωνικά
Διάσταση L1-1/16
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου2,152 λίβρες
φινίρισμαΑνθεκτικό στη σκουριά
Στέγαση ΥλικόΨευδάργυρο Die Cast
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
Κέντρο τοποθέτησης οπών2.5 "
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος1 1 / 16 "
Συνολικό μήκος3.25 "
συνολικό πλάτος2"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,075 λίβρες
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8483208040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΕΦορτίο υλικόΜέγεθος οπής μπουλονιούΔιάσταση FΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔυναμική χωρητικότητα φορτίουφινίρισμαΤιμή
DAYTON 1A397 Ρουλεμάν στήριξης φλάντζας 5/8 ίντσας οπή | AA8TQG 1A3972.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 τετραγωνικά2,152 λίβρεςΑνθεκτικό στη σκουριά€54.78
DAYTON 1A398 Φλάντζα στήριξης 3/4 ίντσα AA8TQH 1A3982-13/1652100 Steel11 / 32 "1.125 "1/211/32 τετραγωνικά2,877 λίβρεςΑνθεκτικό στη σκουριά€58.91
DAYTON 1A399 Ρουλεμάν στήριξης φλάντζας 1 ίντσα AA8TQJ 1A399352100 Steel11 / 32 "1.187 "1/211/32 τετραγωνικά3,153 λίβρεςΑνθεκτικό στη σκουριά€40.40
DAYTON 1A400 Φλάντζα στήριξης ρουλεμάν 1/2 ίντσας | AA8TQK 1A400452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 λίβρεςΣκουριασμένη απόδειξη€49.52
DAYTON 1A401 Ρουλεμάν φλάντζας 5/8 ίντσα AA8TQL 1A401452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 λίβρεςΣκουριασμένη απόδειξη€49.52
DAYTON 1A402 Ρουλεμάν φλάντζας 3/4 ίντσα AA8TQM 1A402452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 λίβρεςΣκουριασμένη απόδειξη€55.56
DAYTON 1A403 Έδρανο στερέωσης φλάντζας 1 ίντσα AA8TQN 1A403452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/163,153 λίβρεςΣκουριασμένη απόδειξη€57.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1A396 Ρουλεμάν βάσης φλάντζας οπή 1/2 ιντσών
€58.91 /μονάδα