Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1A402 Ρουλεμάν φλάντζας 3/4 ίντσα AA8TQM

DAYTON 1A402 Ρουλεμάν βάσης φλάντζας οπή 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8TQM Μοντέλο: 1A402
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
€55.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν φλάντζας
Φορτίο υλικό52100 Steel
Τύπος ρουλεμάνΦλάντζα
Μέγεθος οπής μπουλονιού7 / 16 "
Μέγεθος κοχλία7 / 16 "
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Διάσταση Β5"
Διάσταση C4"
Διάσταση D3"
Διάσταση Ε4
Διάσταση F1.75 "
Διάσταση Η3/32
Διάσταση J7/16
Διάσταση L1-3/4
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου2,877 λίβρες
φινίρισμαΣκουριασμένη απόδειξη
Στέγαση ΥλικόΠρεσαριστός χάλυβας
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
Κέντρο τοποθέτησης οπών4"
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος1.75 "
Συνολικό μήκος5"
συνολικό πλάτος3"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,479 λίβρες
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8482101040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΕΦορτίο υλικόΜέγεθος οπής μπουλονιούΔιάσταση FΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔυναμική χωρητικότητα φορτίουφινίρισμαΤιμή
DAYTON 1A396 Φλάντζα στήριξης ρουλεμάν 1/2 ίντσας | AA8TQF 1A3962.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 τετραγωνικά2,152 λίβρεςΑνθεκτικό στη σκουριά€58.91
DAYTON 1A397 Ρουλεμάν στήριξης φλάντζας 5/8 ίντσας οπή | AA8TQG 1A3972.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 τετραγωνικά2,152 λίβρεςΑνθεκτικό στη σκουριά€54.78
DAYTON 1A398 Φλάντζα στήριξης 3/4 ίντσα AA8TQH 1A3982-13/1652100 Steel11 / 32 "1.125 "1/211/32 τετραγωνικά2,877 λίβρεςΑνθεκτικό στη σκουριά€58.91
DAYTON 1A399 Ρουλεμάν στήριξης φλάντζας 1 ίντσα AA8TQJ 1A399352100 Steel11 / 32 "1.187 "1/211/32 τετραγωνικά3,153 λίβρεςΑνθεκτικό στη σκουριά€40.40
DAYTON 1A400 Φλάντζα στήριξης ρουλεμάν 1/2 ίντσας | AA8TQK 1A400452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 λίβρεςΣκουριασμένη απόδειξη€49.52
DAYTON 1A401 Ρουλεμάν φλάντζας 5/8 ίντσα AA8TQL 1A401452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 λίβρεςΣκουριασμένη απόδειξη€49.52
DAYTON 1A403 Έδρανο στερέωσης φλάντζας 1 ίντσα AA8TQN 1A403452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/163,153 λίβρεςΣκουριασμένη απόδειξη€57.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1A402 Ρουλεμάν βάσης φλάντζας οπή 3/4 ιντσών
€55.56 /μονάδα