Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1EJE4 Ρελέ Ισχύς 3pdt 12vdc Coil Volts | AA9PJX

DAYTON 1EJE4 Ρελέ Ισχύς 3pdt 12vdc Coil Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PJX Μοντέλο: 1EJE4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμετάδοση
βάση ΤύποςΤετράγωνα
Βαθμολογία Coil VA3
Πηνία πηνίου12 VDC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)16
Φόρμα Επικοινωνίας3PDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Βαθμολογία επαφών10Α @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
ΒάσηΤετράγωνη πρίζα
Καρφίτσες11
Πιέστε για δοκιμήκλειδώνει
Ρευματοδότης5Χ853, 1ERG3
Κωδικός υποδοχήςC
Ένδειξη κατάστασηςLED και μηχανική σημαία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.468
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8536410050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαρφίτσεςβάση ΤύποςΒαθμολογία Coil VAΠιέστε για δοκιμήΡευματοδότηςΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό επαφήςΤιμή
DAYTON 1A484 Ρελέ 8 ακίδες | AA8TTH 1A4848Οκτάεδρος1.2Οχι5X85212DPDTΑνθεκτικό ασημί κράμα€76.99
DAYTON 1A486 Ρελέ 8 ακίδες Dpdt | AA8TTK 1A4868Τετράγωνα1.22Οχι5X85315DPDTΑνθεκτικό ασημί κράμα€20.08
DAYTON 1EGX1 Ρελέ βύσμα Dpdt 12vdc Coil Volts | AA9PBZ 1ΕΓΧ18Οκτάεδρος3Οχι5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTΑσημένιο κράμα€75.59
DAYTON 1EGY3 Ρελέ βύσμα Dpdt 12vdc Coil Volts | AA9PCK 1ΕΓΥ38Οκτάεδρος3κλειδώνει5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTΑσημένιο κράμα€75.59
DAYTON 1EGZ6 Ρελέ βύσμα 3pdt 12vdc Coil Volts | AA9PCQ 1ΕΓΖ611Οκτάεδρος3Οχι6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTΑσημένιο κράμα€27.10
DAYTON 1EHA7 Ρελέ Octal 3pdt 12vdc Coil Volts | AA9PEX 1ΕΗΑ711Οκτάεδρος3κλειδώνει6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTΑσημένιο κράμα€36.34
DAYTON 1EHC6 Ρελέ Ice Cube Spdt 12vdc Coil Volts | AA9PFD 1ΕΗΧ65Τετράγωνα0.9Οχι1 EGP620SPDTΑσημένιο κράμα€15.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1EJE4 Ρελέ Ισχύς 3pdt 12vdc Coil Volt
€42.88 /μονάδα