Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1EHA7 Ρελέ Octal 3pdt 12vdc Coil Volts | AA9PEX

DAYTON 1EHA7 Ρελέ Octal 3pdt 12vdc Coil Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PEX Μοντέλο: 1EHA7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμετάδοση
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Βαθμολογία Coil VA3
Πηνία πηνίου12 VDC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)16
Φόρμα Επικοινωνίας3PDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Βαθμολογία επαφών10Α @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
ΒάσηΥποδοχή Octal Plug In
Καρφίτσες11
Πιέστε για δοκιμήκλειδώνει
Ρευματοδότης6X156, 1EGP2, 1EGP4
Κωδικός υποδοχήςB
Ένδειξη κατάστασηςLED και μηχανική σημαία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8536410050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαρφίτσεςβάση ΤύποςΒαθμολογία Coil VAΠιέστε για δοκιμήΡευματοδότηςΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό επαφήςΤιμή
DAYTON 1A484 Ρελέ 8 ακίδες | AA8TTH 1A4848Οκτάεδρος1.2Οχι5X85212DPDTΑνθεκτικό ασημί κράμα€76.99
DAYTON 1A486 Ρελέ 8 ακίδες Dpdt | AA8TTK 1A4868Τετράγωνα1.22Οχι5X85315DPDTΑνθεκτικό ασημί κράμα€20.08
DAYTON 1EGX1 Ρελέ βύσμα Dpdt 12vdc Coil Volts | AA9PBZ 1ΕΓΧ18Οκτάεδρος3Οχι5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTΑσημένιο κράμα€75.59
DAYTON 1EGY3 Ρελέ βύσμα Dpdt 12vdc Coil Volts | AA9PCK 1ΕΓΥ38Οκτάεδρος3κλειδώνει5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTΑσημένιο κράμα€75.59
DAYTON 1EGZ6 Ρελέ βύσμα 3pdt 12vdc Coil Volts | AA9PCQ 1ΕΓΖ611Οκτάεδρος3Οχι6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTΑσημένιο κράμα€27.10
DAYTON 1EHC6 Ρελέ Ice Cube Spdt 12vdc Coil Volts | AA9PFD 1ΕΗΧ65Τετράγωνα0.9Οχι1 EGP620SPDTΑσημένιο κράμα€15.61
DAYTON 1EHD5 Ρελέ Ice Cube Spdt 12vdc Coil Volts | AA9PFJ 1EHD55Τετράγωνα0.9Οχι1 EGP620SPDTΑσημένιο κράμα€13.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1EHA7 Ρελέ Octal 3pdt 12vdc Coil Volt
€36.34 /μονάδα