Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1EGZ9 Ρελέ Octal 3pdt 120vac Coil Volts | AA9PCU

DAYTON 1EGZ9 Ρελέ Octal 3pdt 120vac Coil Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9PCU Μοντέλο: 1EGZ9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€185.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμητικά σφραγισμένο ρελέ
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Βαθμολογία Coil VA2
Πηνία πηνίου120 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)12
Φόρμα Επικοινωνίας3PDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Βαθμολογία επαφών12Α @ 240VAC / 28VDC
Hz50/60
ΒάσηΥποδοχή Octal Plug In
Καρφίτσες11
Πιέστε για δοκιμήΟχι
Ρευματοδότης6X156, 1EGP2, 1EGP4
Κωδικός υποδοχήςB
Ένδειξη κατάστασηςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8536490075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαρφίτσεςβάση ΤύποςΒαθμολογία Coil VAΡευματοδότηςΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό επαφήςΒαθμολογία επαφώνΤιμή
DAYTON 1EGX4 Ρελέ Hermetic Dpdt 120vac Coil Volts | AA9PCB 1ΕΓΧ48Οκτάεδρος1.25X852, 1EGP3, 1EGP512DPDTΑσημένιο κράμα12Α @ 240VAC / 28VDC€158.09
DAYTON 1EHU3 Ρελέ Ice Cube 4pdt 120vac Coil Volts | AA9PHB 1EHU314Τετράγωνα1.22A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR134PDTΚαλό Ασημί3Α @ 240VAC / 30VDC€124.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1EGZ9 Ρελέ Octal 3pdt 120vac Coil Volt
€185.92 /μονάδα