Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1EGX9 Ρελέ βύσμα Dpdt 110vdc Coil Volts | AA9PCG

DAYTON Βούλωμα ρελέ 1EGX9 Dpdt 110vdc Coil Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PCG Μοντέλο: 1EGX9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€75.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμετάδοση
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Βαθμολογία Coil VA3
Πηνία πηνίου110 VDC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)16
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Βαθμολογία επαφών10Α @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
ΒάσηΥποδοχή Octal Plug In
Καρφίτσες8
Πιέστε για δοκιμήκλειδώνει
Ρευματοδότης5X852, 1EGP3, 1EGP5
Κωδικός υποδοχήςA
Ένδειξη κατάστασηςLED και μηχανική σημαία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536490075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοβάση ΤύποςΒαθμολογία Coil VAΦόρμα ΕπικοινωνίαςΒάσηΚαρφίτσεςΠιέστε για δοκιμήΡευματοδότηςΤιμή
DAYTON 1EHA5 Ρελέ Octal 3pdt 110vdc Coil Volts | AA9PEV 1ΕΗΑ5Οκτάεδρος33PDTΥποδοχή Octal Plug In11κλειδώνει6X156, 1EGP2, 1EGP4€39.03
DAYTON 1EJE2 Ρελέ Ισχύς 3pdt 110vdc Coil Volts | AA9PJV 1EJE2Τετράγωνα33PDTΤετράγωνη πρίζα11κλειδώνει5Χ853, 1ERG3€34.26
DAYTON 5YP74 Ρελέ 8 ακίδες | AE7JYZ 5ΥΡ74Οκτάεδρος1.2DPDTΥποδοχή Octal Plug In8Οχι5X852€26.76
DAYTON 5YR09 Ρελέ 8 ακίδες Dpdt | ΑΕ7ΚΑΪ 5YR09Τετράγωνα1.22DPDTΤετράγωνη πρίζα8Οχι5X853€24.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Βούλωμα ρελέ 1EGX9 Dpdt 110vdc Coil Volt
€75.59 /μονάδα