Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1DYP6 Δονητής Πνευματικής Τουρμπίνας Force 581 Lb | AA9MUK

DAYTON 1DYP6 Πνευματικός Στρόβιλος Δονητής Δύναμης 581 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9MUK Μοντέλο: 1DYP6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€321.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Χωρητικότητα βάρους δοχείου5810 λίβρες
CFM @ 80 PSI10.1
dB @ 80 psi64
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης581 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Θύρα εισόδου1 / 4 "NPT
Μέγιστη. Πίεση90 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
ΒάσηΟποιαδήποτε θέση
Πλάκα συναρμολόγησηςΟχι
ΚασκόλΠεριλαμβάνεται
Θύρα εξόδου1/4 "BSPP
συνολικό ύψος2.5 "
Συνολικό μήκος4.5 "
συνολικό πλάτος1.625 "
Ταχύτητα @ 60 psi20,000 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi21,000 vpm
Τύπος δονητήΤουρμπίνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.648
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8412390040
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 1DYP5 Πνευματική Δονητική Δονητική Τουρμπίνα 659 Lb | AA9MUJ 1ΔΥΠ52.5 "4.5 "1.625 "€324.61
DAYTON 1DYP7 Δονητής Πνευματικής Τουρμπίνας 1157 Lb | AA9MUL 1ΔΥΠ73.125 "5"2.25 "€444.60
DAYTON 1DYP8 Πνευματικός στροβίλος Δονητής Δύναμη 1117 Lb | AA9MUM 1ΔΥΠ83.125 "5"2.25 "€484.96
DAYTON 1DYP9 Δονητής Πνευματικής Τουρμπίνας 1718 Lb | AA9MUN 1ΔΥΠ94"6.25 "2.875 "€580.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1DYP6 Πνευματικός Στρόβιλος Δονητής Δύναμης 581 Lb
€321.54 /μονάδα