Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1DYP9 Δονητής Πνευματικής Τουρμπίνας 1718 Lb | AA9MUN

DAYTON 1DYP9 Πνευματικός Στρόβιλος Δονητής Δύναμης 1718 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9MUN Μοντέλο: 1DYP9
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
€580.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Χωρητικότητα βάρους δοχείου17,180 λίβρες
CFM @ 80 PSI26.5
dB @ 80 psi67
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης1718 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Θύρα εισόδου3 / 8 "NPT
Μέγιστη. Πίεση90 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
ΒάσηΟποιαδήποτε θέση
Πλάκα συναρμολόγησηςΟχι
ΚασκόλΠεριλαμβάνεται
Θύρα εξόδου3/8 "BSPP
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος6.25 "
συνολικό πλάτος2.875 "
Ταχύτητα @ 60 psi12,500 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi14,500 vpm
Τύπος δονητήΤουρμπίνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8412390040
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 1DYP5 Πνευματική Δονητική Δονητική Τουρμπίνα 659 Lb | AA9MUJ 1ΔΥΠ52.5 "4.5 "1.625 "€324.61
DAYTON 1DYP6 Δονητής Πνευματικής Τουρμπίνας Force 581 Lb | AA9MUK 1ΔΥΠ62.5 "4.5 "1.625 "€321.54
DAYTON 1DYP7 Δονητής Πνευματικής Τουρμπίνας 1157 Lb | AA9MUL 1ΔΥΠ73.125 "5"2.25 "€444.60
DAYTON 1DYP8 Πνευματικός στροβίλος Δονητής Δύναμη 1117 Lb | AA9MUM 1ΔΥΠ83.125 "5"2.25 "€484.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1DYP9 Πνευματικός Στρόβιλος Δονητής Δύναμης 1718 Lb
€580.68 /μονάδα