Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1DYP8 Πνευματικός στροβίλος Δονητής Δύναμη 1117 Lb | AA9MUM

DAYTON 1DYP8 Πνευματικός Στρόβιλος Δονητής Δύναμης 1117 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9MUM Μοντέλο: 1DYP8
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
€484.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Χωρητικότητα βάρους δοχείου11,170 λίβρες
CFM @ 80 PSI16.0
dB @ 80 psi65
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης1117 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Θύρα εισόδου1 / 4 "NPT
Μέγιστη. Πίεση90 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
ΒάσηΟποιαδήποτε θέση
Πλάκα συναρμολόγησηςΟχι
ΚασκόλΠεριλαμβάνεται
Θύρα εξόδου1/4 "BSPP
συνολικό ύψος3.125 "
Συνολικό μήκος5"
συνολικό πλάτος2.25 "
Ταχύτητα @ 60 psi15,500 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi17,000 vpm
Τύπος δονητήΤουρμπίνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8412390040
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 1DYP5 Πνευματική Δονητική Δονητική Τουρμπίνα 659 Lb | AA9MUJ 1ΔΥΠ52.5 "4.5 "1.625 "€324.61
DAYTON 1DYP6 Δονητής Πνευματικής Τουρμπίνας Force 581 Lb | AA9MUK 1ΔΥΠ62.5 "4.5 "1.625 "€321.54
DAYTON 1DYP7 Δονητής Πνευματικής Τουρμπίνας 1157 Lb | AA9MUL 1ΔΥΠ73.125 "5"2.25 "€444.60
DAYTON 1DYP9 Δονητής Πνευματικής Τουρμπίνας 1718 Lb | AA9MUN 1ΔΥΠ94"6.25 "2.875 "€580.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1DYP8 Πνευματικός Στρόβιλος Δονητής Δύναμης 1117 Lb
€484.96 /μονάδα