DAYTON 1BLH8 Ανεμιστήρας 12 ιντσών 115 V 1100 CFM | ΑΑ9

DAYTON 1BLH8 ανεμιστήρας εξάτμισης 12 ιντσών 115 V 1100 CFM

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9AEW Μοντέλο: 1BLH8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€696.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1100
CFM @ 0.125 ίντσες. SP799
CFM @ 0.250 ίντσες. SP636
CFM @ 0.375 ίντσες. SP451
Υλικό πλαισίωνFiberglass
Πλήρες φορτίο1.9
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος15 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος15 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/8
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1625
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Αριθμός Λεπίδες4
Φάση1
Έλικα Dia.12 "
Υλικό έλικαςΕνισχυμένο πολυπροπυλένιο από φίμπεργκλας
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft13.4
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
Τετραγωνικά Απαιτείται άνοιγμα (σε.)13
Θερμική προστασίαAUTO
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτική στη διάβρωση βάση κλείστρου
Τάση115
Πλάτος15 "
Φινίρισμα Wire GuardΕποξειδική επικάλυψη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)35.05
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)39.88
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΑριθμός ΛεπίδεςΈλικα Dia.Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtΤιμή
DAYTON 1BLH6 Ανεμιστήρας εξάτμισης 10 ίντσες 115 V 524 CFM | AA9AEU 1BLH61/205243791550Σκιασμένος πόλος410 "12.3€772.54
DAYTON 1BLJ1 Ανεμιστήρας εξάτμισης 16 ίντσες 115 V 2005 CFM | ΑΑ9ΑΕΥ 1BLJ11/6200516781625Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής416 "15.7€878.94
DAYTON 1BLJ3 Ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ίντσες 115 V 2790 CFM | AA9AFA 1BLJ31/4279019611075Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής818 "12.5€1,075.57
DAYTON 1BLJ5 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 115 V 3642 CFM | AA9AFC 1BLJ51/3364228381075Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής820 "13.7€1,128.03
DAYTON 1BLJ7 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 115 V 4876 CFM | AA9AFE 1BLJ71/2487641971075Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής824 "17.4€1,493.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1BLH8 ανεμιστήρας εξάτμισης 12 ιντσών 115 V 1100 CFM
€696.20 /μονάδα