DAYTON 1BLH6 Ανεμιστήρας εξάτμισης 10 ίντσες 115 V 524 CFM | AA9AEU

DAYTON 1BLH6 ανεμιστήρας εξάτμισης 10 ιντσών 115 V 524 CFM

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9AEU Μοντέλο: 1BLH6

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€772.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP524
CFM @ 0.125 ίντσες. SP379
CFM @ 0.250 ίντσες. SP199
Υλικό πλαισίωνFiberglass
Πλήρες φορτίο1.9
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος13 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος14-7 / 8 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/20
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1550
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Αριθμός Λεπίδες4
Φάση1
Έλικα Dia.10 "
Υλικό έλικαςΕνισχυμένο πολυπροπυλένιο από φίμπεργκλας
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft12.3
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
Τετραγωνικά Απαιτείται άνοιγμα (σε.)10-1/2
Θερμική προστασίαAUTO
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτική στη διάβρωση βάση κλείστρου
Τάση115
Πλάτος13 "
Φινίρισμα Wire GuardΕποξειδική επικάλυψη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.398
Ύψος πλοίου (cm)35.05
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΑριθμός ΛεπίδεςΈλικα Dia.Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtΤιμή
DAYTON 1BLH8 Ανεμιστήρας 12 ιντσών 115 V 1100 CFM | ΑΑ9 1BLH81/811007991625Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής412 "13.4€696.20
DAYTON 1BLJ1 Ανεμιστήρας εξάτμισης 16 ίντσες 115 V 2005 CFM | ΑΑ9ΑΕΥ 1BLJ11/6200516781625Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής416 "15.7€878.94
DAYTON 1BLJ3 Ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ίντσες 115 V 2790 CFM | AA9AFA 1BLJ31/4279019611075Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής818 "12.5€1,075.57
DAYTON 1BLJ5 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 115 V 3642 CFM | AA9AFC 1BLJ51/3364228381075Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής820 "13.7€1,128.03
DAYTON 1BLJ7 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 115 V 4876 CFM | AA9AFE 1BLJ71/2487641971075Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής824 "17.4€1,493.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1BLH6 ανεμιστήρας εξάτμισης 10 ιντσών 115 V 524 CFM
€772.54 /μονάδα