DAYTON 13X470 Standard Platform Truck 3000 λίβρες. Μήκος 72 ιντσών | AA6GUE

DAYTON 13X470 Standard Platform Truck 3000 Lb. Μήκος 72 ίντσες

Στοιχείο: AA6GUE Μοντέλο: 13X470
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,135.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.8"
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος11.5 "
Μήκος καταστρώματος72 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςΑλουμίνιο
Πλάτος κατάστρωμα36 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Gauge11
Τύπος λαβήςΣπρώχνω τραβώ
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος44 "
Συνολικό μήκος72 "
συνολικό πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.4
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)186.69
Πλάτος πλοίου (cm)95.25
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καταστρώματοςΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούΠλάτος κατάστρωμαΕκτεταμένη ΜήκοςφινίρισμαΥλικό πλαισίωνGaugeΤιμή
DAYTON 13X463 Standard Platform Truck 2000 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA6GTX 13X463Αλουμίνιο6"Καουτσούκ καλούπι24 "--Αλουμίνιο11€917.07
DAYTON 13X464 Standard Platform Truck 2000 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA6GTY 13X464Αλουμίνιο6"Καουτσούκ καλούπι24 "--Αλουμίνιο11€881.66
DAYTON 13X465 Standard Platform Truck 2000 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA6GTZ 13X465Αλουμίνιο6"Καουτσούκ καλούπι30 "--Αλουμίνιο11€949.71
DAYTON 13X466 Standard Platform Truck 2000 Lb. Μήκος 60 ίντσας | AA6GUA 13X466Αλουμίνιο6"Καουτσούκ καλούπι30 "--Αλουμίνιο11€1,127.61
DAYTON 13X467 Standard Platform Truck 2000 Lb. Μήκος 60 ιντσών | AA6GUB 13X467Αλουμίνιο6"Καουτσούκ καλούπι36 "--Αλουμίνιο11€1,232.00
DAYTON 13X468 Standard Platform Truck 3000 Lb. Μήκος 60 ίντσας | AA6GUC 13X468Αλουμίνιο8"Φαινολική30 "--Αλουμίνιο11€902.58
DAYTON 13X469 Standard Platform Truck 3000 Lb. Μήκος 60 ίντσας | AA6GUD 13X469Αλουμίνιο8"Φαινολική36 "--Αλουμίνιο11€1,097.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 13X470 Standard Platform Truck 3000 Lb. Μήκος 72 ίντσες
€1,135.16 /μονάδα