DAYTON Φορτηγό πλατφόρμα


Φίλτρα
Αριθμός τροχών Caster: 4
ΣτυλΜοντέλοΤύπος καταστρώματοςΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούΠλάτος κατάστρωμαΕκτεταμένη ΜήκοςφινίρισμαΥλικό πλαισίωνGaugeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
13X474
Αλουμίνιο5"Πολυολεφίνη30 "--Αλουμίνιο11€1,026.30
A
13X471
Αλουμίνιο5"Πολυολεφίνη24 "--Αλουμίνιο11€753.76
A
13X477
Αλουμίνιο8"Καουτσούκ καλούπι36 "--Αλουμίνιο10€1,250.54
B
13X463
Αλουμίνιο6"Καουτσούκ καλούπι24 "--Αλουμίνιο11€917.07
B
13X464
Αλουμίνιο6"Καουτσούκ καλούπι24 "--Αλουμίνιο11€881.66
B
13X465
Αλουμίνιο6"Καουτσούκ καλούπι30 "--Αλουμίνιο11€949.71
A
13X476
Αλουμίνιο8"Καουτσούκ καλούπι30 "--Αλουμίνιο10€981.91
B
13X467
Αλουμίνιο6"Καουτσούκ καλούπι36 "--Αλουμίνιο11€1,232.00
B
13X470
Αλουμίνιο8"πολυουρεθάνης36 "-Σκονισμένο με σκόνηΑλουμίνιο11€1,135.16
RFQ
A
13X473
Αλουμίνιο5"Πολυολεφίνη30 "--Αλουμίνιο11€785.05
A
13X475
Αλουμίνιο5"Πολυολεφίνη36 "--Αλουμίνιο11€1,278.81
A
13X472
Αλουμίνιο5"Πολυολεφίνη24 "--Αλουμίνιο11€781.69
B
13X468
Αλουμίνιο8"Φαινολική30 "--Αλουμίνιο11€902.58
B
13X466
Αλουμίνιο6"Καουτσούκ καλούπι30 "--Αλουμίνιο11€1,127.61
B
13X469
Αλουμίνιο8"Φαινολική36 "--Αλουμίνιο11€1,097.22
A
13X478
Αλουμίνιο8"Καουτσούκ καλούπι36 "--Αλουμίνιο10€1,271.59
RFQ
C
2TUL3
πλαστικός6"πολυουρεθάνης30 "--Ατσάλι-€944.29
RFQ
D
2TUK8
πλαστικός6"πολυουρεθάνης30 "--Ατσάλι-€1,006.62
RFQ
C
2TUL1
πλαστικός6"πολυουρεθάνης30 "--Ατσάλι-€980.15
RFQ
E
2TUL2
πλαστικός6"πολυουρεθάνης30 "--Ατσάλι-€910.94
RFQ
E
2TUK9
πλαστικός6"πολυουρεθάνης30 "--Ατσάλι-€908.64
RFQ
E
2TUK7
πλαστικός6"πολυουρεθάνης30 "--Ατσάλι-€1,083.56
RFQ
F
13X484
Ατσάλι8"Πνευματικός24 "-Παλτό σε σκόνηΑτσάλι12€619.37
G
13X490
Ατσάλι6"Φαινολική24 "-Παλτό σε σκόνηΑτσάλι12€402.01
H
13X497
Ατσάλι8"Καουτσούκ καλούπι30 "-Παλτό σε σκόνηΑτσάλι12€648.44
I
3BE77
Ατσάλι5"Καουτσούκ24 "-Παλτό σε σκόνηΑτσάλι15€254.44
F
13X486
Ατσάλι8"Πνευματικός30 "-Παλτό σε σκόνηΑτσάλι12€745.09
G
13X491
Ατσάλι6"Φαινολική30 "-Παλτό σε σκόνηΑτσάλι12€743.35
J
3BE81
Ατσάλι8"πολυουρεθάνης24 "-Παλτό σε σκόνηΑτσάλι12€663.89
K
13X506
Ατσάλι8"Καουτσούκ καλούπι36 "-Παλτό σε σκόνηΑτσάλι12€752.81
RFQ
F
13X483
Ατσάλι8"Πνευματικός24 "-Παλτό σε σκόνηΑτσάλι12€668.38
L
3BE80
Ατσάλι8"Πολυολεφίνη30 "-Παλτό σε σκόνηΑτσάλι13€862.17
M
3BE84
Ατσάλι10 "Πνευματικός30 "-Παλτό σε σκόνηΑτσάλι13€941.84
G
13X492
Ατσάλι6"Φαινολική30 "-Παλτό σε σκόνηΑτσάλι12€504.18
N
13X501
Ατσάλι8"πολυουρεθάνης30 "-Παλτό σε σκόνηΑτσάλι12€778.18
O
13X503
Ατσάλι8"Καουτσούκ καλούπι30 "85 "Παλτό σε σκόνηΑτσάλι12€597.35
P
13X508
Ατσάλι5"πολυουρεθάνης24 "-Παλτό σε σκόνηΑτσάλι12€355.46
P
13X509
Ατσάλι5"πολυουρεθάνης24 "-Παλτό σε σκόνηΑτσάλι12€366.33
L
3BE78
Ατσάλι6"Πλαστικό σκληρό πέλμα24 "-Παλτό σε σκόνηΑτσάλι13€381.66
Q
3BE79
Ατσάλι6"Πλαστικό σκληρό πέλμα27 "-Παλτό σε σκόνηΑτσάλι13€355.96
F
13X485
Ατσάλι8"Πνευματικός24 "-Παλτό σε σκόνηΑτσάλι12€714.11
K
13X504
Ατσάλι8"Καουτσούκ καλούπι36 "85 "Παλτό σε σκόνηΑτσάλι12€684.08
K
13X505
Ατσάλι8"Καουτσούκ καλούπι30 "96 "Παλτό σε σκόνηΑτσάλι12€1,044.57
RFQ
P
13X507
Ατσάλι5"πολυουρεθάνης18 "-Παλτό σε σκόνηΑτσάλι12€321.73
R
26Y497
Κλίση12 "Καουτσούκ καλούπι30 "-Λείανση και βερνίκωμαΣκληρό ξύλο-€1,429.48
RFQ

Φορτηγό πλατφόρμα

Τα φορτηγά με πλατφόρμα Dayton έχουν σχεδιαστεί για εργαζόμενους σε αποθήκες και αποθήκες για να μετακινούν και να ανυψώνουν γρήγορα βαριά φορτία. Αυτά τα φορτηγά διαθέτουν μεγάλα καταστρώματα φόρτωσης για τη συσσώρευση χύδην υλικών και όρθια λαβή και ανθεκτικούς τροχούς για να εξασφαλίζουν ομαλή κινητικότητα. Αυτά τα φορτηγά είναι κατασκευασμένα με ρητίνη χωρίς συντήρηση και δομικό πλαστικό HDPE και είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και τις χημικές ζημιές. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των φορτηγών πλατφόρμας από σκελετό από χάλυβα, αλουμίνιο και σκληρό ξύλο με χωρητικότητα φόρτωσης που κυμαίνεται από 1200 έως 3000 λίβρες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;