DAYTON 13W416 V-belt Banded 2/c420 | AA6FJG

DAYTON 13W416 V-belt Banded 2/c420

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6FJG Μοντέλο: 13W416

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€845.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη V-Belt
Τύπος ζώνηςC
ΚατασκευήΕνισχυμένο Tie Band
Αριθμός βιομηχανίας2 / C420
ΥλικόΕλαστικό κάλυμμα υφάσματος εμποτισμένο με κορδόνια εφελκυσμού υψηλής αντοχής
Αριθμός πλευρών2
Εξωτερικό μήκος422.875 "
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Πάχος2 / 3 "
Κορυφαίο πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.71
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ4010391000
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βιομηχανίαςΑριθμός πλευρώνΕξωτερικό μήκοςΠάχοςΚορυφαίο πλάτοςΤιμή
DAYTON 13W382 Ζώνη V Banded 2/c85 | AA6FGW 13W3822 / C85289.875 "2 / 3 "1.75 "€167.25
DAYTON 13W383 Ζώνη V ζώνη 2 / c90 | AA6FGX 13W3832 / C90294.875 "2 / 3 "1.75 "€220.58
DAYTON 13W384 Ζώνη V ζώνη 2 / c100 | AA6FGY 13W3842 / C1002104.875 "2 / 3 "1.75 "€179.00
DAYTON 13W385 Ζώνη V ζώνη 2 / c105 | AA6FGZ 13W3852 / C1052109.875 "2 / 3 "1.75 "€214.17
DAYTON 13W386 Ζώνη V ζώνη 2 / c108 | AA6FHA 13W3862 / C1082112.875 "2 / 3 "1.75 "€192.36
DAYTON 13W387 Ζώνη V ζώνη 2 / c109 | AA6FHB 13W3872 / C1092113.875 "2 / 3 "1.75 "€234.81
DAYTON 13W388 Ζώνη V Banded 2/c112 | AA6FHC 13W3882 / C1122116.875 "2 / 3 "1.75 "€229.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 13W416 V-belt Banded 2/c420
€845.16 /μονάδα