DAYTON 12F724 Pump Fuel Transfer 12 Vdc 15 Gpm | AA4CWV

DAYTON 12F724 Αντλία Μεταφορά καυσίμου 12 Vdc 15 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4CWV Μοντέλο: 12F724

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€569.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς καυσίμου
Ενισχυτές AC12
Βαλβίδα παράκαμψηςΕσωτερικός
Κύκλος30 λεπτά. Ενεργό, 30 λεπτά Μακριά από
GPM15
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα12ft.
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP1/7
Μέγεθος εισόδου1"
Μέγιστη. Ιξώδες50 SSU
ΜετρημένοςΟχι
Υλικό ακροφυσίωναλουμίνιο
Τύπος ακροφυσίουΧειροκίνητο
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
συνολικό ύψος8.5
Συνολικό μήκος11
συνολικό πλάτος10 "
Μήκος καλωδίου ισχύος15ft.
Εύρος πίεσης10 psi
Σχεδιασμός αντλίαςΕξοπλισμος
RPM1700
Υλικό σφραγίδαςΓεια Nitrile & Viton
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης17 "έως 34"
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.375
Ύψος πλοίου (cm)16.99
Μήκος πλοίου (cm)56.01
Πλάτος πλοίου (cm)35.99
Κωδικός ΕΣ8413110000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕνισχυτές ACGPMΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος καλωδίου ισχύοςRPMΥλικό σφραγίδαςΤιμή
DAYTON 12F725 Pump Fuel Transfer 12 Vdc 20 Gpm | AA4CWW 12F7258.5152012.510 "15ft.1800Γεια Nitrile & Viton€1,143.28
DAYTON 12F726 Αντλία καυσίμου Αντλία 115 Vac 15 Gpm | AA4CWX 12F7268.51.7151110 "-1700Γεια Nitrile & Viton€878.73
DAYTON 40M293 Pump Fuel Transfer 1/4 Hp 12vdc 3/4 In | AD3QNV 40M2936 3 / 8 "12128 11 / 32 "4 2 / 5 "6.5ft.2600Νιτρίλιο€304.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12F724 Αντλία Μεταφορά καυσίμου 12 Vdc 15 Gpm
€569.80 /μονάδα