DAYTON 40M293 Pump Fuel Transfer 1/4 Hp 12vdc 3/4 In | AD3QNV

DAYTON 40M293 Pump Fuel Transfer 1/4 Hp 12vdc 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3QNV Μοντέλο: 40M293

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€314.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς καυσίμου
Ενισχυτές AC12
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Βαλβίδα παράκαμψηςΕσωτερικός
Κύκλος30 λεπτά. Ενεργό, 30 λεπτά Μακριά από
GPM12
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα13ft.
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP1/4
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Μέγιστη. Ιξώδες43.5 SSU
ΜετρημένοςΟχι
Υλικό ακροφυσίωναλουμίνιο
Τύπος ακροφυσίουΧειροκίνητο
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
συνολικό ύψος6 3 / 8 "
Συνολικό μήκος8 11 / 32 "
συνολικό πλάτος4 2 / 5 "
Μήκος καλωδίου ισχύος6.5ft.
Εύρος πίεσης10 psi
Σχεδιασμός αντλίαςΠεριστροφικό πτερύγιο
RPM2600
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
ΑυτοπροστασίαΝαι
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.525
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕνισχυτές ACGPMΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος καλωδίου ισχύοςRPMΥλικό σφραγίδαςΤιμή
DAYTON 12F724 Pump Fuel Transfer 12 Vdc 15 Gpm | AA4CWV 12F7248.512151110 "15ft.1700Γεια Nitrile & Viton€505.82
DAYTON 12F725 Pump Fuel Transfer 12 Vdc 20 Gpm | AA4CWW 12F7258.5152012.510 "15ft.1800Γεια Nitrile & Viton€932.32
DAYTON 12F726 Αντλία καυσίμου Αντλία 115 Vac 15 Gpm | AA4CWX 12F7268.51.7151110 "-1700Γεια Nitrile & Viton€860.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 40M293 Pump Fuel Transfer 1/4 Hp 12vdc 3/4 In
€314.11 /μονάδα