Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 11X484 Ρόλερ βραχίονα 1-1 / 2 ίντσα βραχίονα L | AA3WRV

DAYTON Βραχίονας μοχλού κυλίνδρου 11X484 1-1/2 ιντσών Βραχίονας L

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3WRV Μοντέλο: 11X484

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€17.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας μοχλού
Τύπος ενεργοποιητήΤυπικό ρολό
Βάθος βραχίονα41 / 64 "
Μήκος βραχιόνων1.5 "
Υλικό βραχίοναΑτσάλι
Πλάτος βραχίονα51 / 64 "
Roller Dia.5 / 8 "
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Θέση κυλίνδρουΕμπρός
Πλάτος κυλίνδρου1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ενεργοποιητήΒάθος βραχίοναΜήκος βραχιόνωνΥλικό βραχίοναRoller Dia.Υλικό κυλίνδρωνΠλάτος κυλίνδρουΤιμή
Βραχίονας μοχλού DAYTON 11X455 Βραχίονας 2 ιντσών L | AA3WQN 11X455Τυπικό ρολό41 / 64 "2"Ατσάλι5 / 8 "Ατσάλι1 / 4 "€28.86
DAYTON 11X476 Roller Lvr Arm 1-1 / 2 To 4-1 / 16 Inch Arm L | AA3WRL 11X476Ρυθμιζόμενος κύλινδρος1.25 "1 1/2 "έως 4 1/16"Ατσάλι5 / 8 "Ατσάλι5 / 8 "€33.61
DAYTON 11X477 Roller Lvr Arm 1-1 / 2 έως 4-1 / 16 Inch Arm L | AA3WRM 11X477Ρυθμιζόμενος κύλινδρος1.25 "1 1/2 "έως 4 1/16"Ατσάλι1"Ατσάλι5 / 8 "€37.35
Βραχίονας μοχλού DAYTON 11X483 1-1/2 ίντσας L | AA3WRU 11X483Πιρούνι κύλινδρο43 / 64 "1.5 "Ατσάλι5 / 8 "Ατσάλι1 / 4 "€28.68
DAYTON 12T870 Βραχίονας μοχλού κυλίνδρου 1-1/2 ίντσας Βραχίονας L | AA4LKV 12T870Τυπικό ρολό41 / 64 "1.5 "-3 / 4 "Ατσάλι1 / 4 "€14.73
DAYTON 12T874 Roller Lvr Arm 1-1 / 2 To 4-1 / 16 Inch Arm L | AA4LKZ 12T874Ρυθμιζόμενος κύλινδρος1.25 "1 1/2 "έως 4 1/16"-5 / 8 "Ατσάλι1 / 4 "€31.30
DAYTON 4VZC7 Ρόλερ βραχίονα 2 ίντσες βραχίονα L | AD9ZGV 4VZC7Τυπικό ρολό27 / 32 "2"Ζαμάκ25 / 32 "πλαστικός17 / 64 "€9.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Βραχίονας μοχλού κυλίνδρου 11X484 1-1/2 ιντσών Βραχίονας L
€17.36 /μονάδα