Είδος | Φυγοκεντρική αντλία κεφαλής |
Τύπος ρουλεμάν | Μπάλα |
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head | 37.6 @ 60 πόδια |
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head | 46.3 @ 40 έως 32 @ 70 πόδια |
Αποστραγγίστε το βύσμα | 3/8 Στο NPT |
Duty | Συνεχής |
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού | 55.7 |
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού | 54.6 |
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού | 53.3 |
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού | 49.5 |
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού | 46.3 |
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού | 56 |
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού | 42 |
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού | 37.6 |
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού | 32 |
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού | 25.8 |
Ύψος | 9.03 " |
Στέγαση Υλικό | Χαλκί |
Απαιτείται HP | 1-1/2 |
Υλικό πτερωτών | 316 SS |
Τύπος στροφείου | Κλειστό |
Είσοδος | 1-1 / 4 " |
Πίεση εισόδου | 106 PSI |
Μήκος | 11.65 " |
Μέγιστη. Πίεση θήκης | 150 PSI |
Μέγιστη. Ντία. Στερεά | 1 / 8 " |
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού | 31 SSU |
Μέγιστη. Κεφάλι | 103 πόδια |
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. | 180 F |
Μέγιστη. Πίεση | 44 PSI |
Μέγιστη. Ειδικό βάρος | 1.0 |
Outlet | 1" |
Υλικό βιδών | 304 από ανοξείδωτο ατσάλι |
Εφαρμογή σφραγίδας | Μη εύφλεκτα υγρά συμβατά με εξαρτήματα αντλίας |
Υλικό σφραγίδας | Άνθρακας, κεραμικά, Viton, ανοξείδωτο ατσάλι |
Τύπος σφραγίδας | Μηχανικός |
Υλικό άξονα | 316 SS |
Χαρακτηριστικά | Χημική μεταφορά, ευθεία |
Υγρό υλικό | Χάλκινο, SUS316 Carbon, Κεραμικό, 304 SS, Viton |
Πλάτος | 7.93 " |