Είδος | Φυγοκεντρική αντλία κεφαλής |
Τύπος ρουλεμάν | Μπάλα |
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head | 68 @ 80 πόδια |
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head | 88 @ 50 έως 49 @ 100 πόδια |
Αποστραγγίστε το βύσμα | 3/8 Στο NPT |
Duty | Συνεχής |
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού | 104 |
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού | 102 |
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού | 101 |
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού | 96 |
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού | 93 |
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού | 105 |
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού | 88 |
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού | 82 |
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού | 75 |
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού | 68 |
Ύψος | 9.2 " |
Στέγαση Υλικό | Χυτοσίδηρος |
Απαιτείται HP | 5 |
Υλικό πτερωτών | 316 SS |
Τύπος στροφείου | Κλειστό |
Είσοδος | 1-1 / 2 " |
Πίεση εισόδου | 92 PSI |
Μήκος | 12.1 " |
Μέγιστη. Πίεση θήκης | 150 PSI |
Μέγιστη. Ντία. Στερεά | 1 / 8 " |
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού | 31 SSU |
Μέγιστη. Κεφάλι | 135 πόδια |
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. | 180 F |
Μέγιστη. Πίεση | 58 psi |
Μέγιστη. Ειδικό βάρος | 1.0 |
Outlet | 1-1 / 4 " |
Υλικό βιδών | 304 από ανοξείδωτο ατσάλι |
Εφαρμογή σφραγίδας | Μη εύφλεκτα υγρά συμβατά με εξαρτήματα αντλίας |
Υλικό σφραγίδας | Άνθρακας, κεραμικά, Viton, ανοξείδωτο ατσάλι |
Τύπος σφραγίδας | Μηχανικός |
Υλικό άξονα | 316 SS |
Χαρακτηριστικά | Χημική μεταφορά, ευθεία |
Υγρό υλικό | Χυτοσίδηρος SUS316, Carbon, Ceramic, 304 SS, Viton |
Πλάτος | 8.3 " |