DAYTON 10E003 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 3 φάση επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVC

DAYTON 10E003 Ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ιντσών 3 φάσης Επικίνδυνη θέση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2CVC Μοντέλο: 10E003

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,978.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης πάνελ
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο4C559
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP4557
CFM @ 0.125 ίντσες. SP4254
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3919
CFM @ 0.375 ίντσες. SP3542
CFM @ 0.500 ίντσες. SP3101
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο1.8-2/1
Ύψος24 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU2
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος15-3 / 8 "
ΚινητήραςΨυχρός ανεμιστήρας
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1750
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση3
Έλικα Dia.20 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Shaft Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft23
ΧαρακτηριστικάΑπευθείας οδήγηση, επικίνδυνη τοποθεσία
Βάθος Βεντούρι3-1 / 2 "
Τάση208-230/460
Watts373
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)44.45
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΦάσηShaft Dia.Βάθος ΒεντούριΤιμή
DAYTON 10E002 Ανεμιστήρας 20 ιντσών Επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVB 10E002Ανεμιστήρας εξάτμισης πάνελ4557425415-3 / 8 "1/215 / 8 "3-1 / 2 "€1,795.88
DAYTON 10E014 Ανεμιστήρας 20 ιντσών Επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVN 10E014Ανεμιστήρας εξαγωγής δακτυλίου2429207413-1 / 2 "1/415 / 8 "2"€1,497.09
DAYTON 10E015 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 3 φάση επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVP 10E015Ανεμιστήρας εξαγωγής δακτυλίου2429207413-1 / 2 "1/431 / 2 "2"€1,631.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10E003 Ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ιντσών 3 φάσης Επικίνδυνη θέση
€1,978.84 /μονάδα