DAYTON 10E015 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 3 φάση επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVP

DAYTON 10E015 Ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ιντσών 3 φάσης Επικίνδυνη θέση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CVP Μοντέλο: 10E015

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,631.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξαγωγής δακτυλίου
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP2429
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2074
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1744
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1341
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1098
Βάθος φλάντζας1-7 / 8 "
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο1.4-1.3 / .65
Ύψος24.25 "
Hz60
Μέσα Dia.20-1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος13-1 / 2 "
ΚινητήραςΨυχρός ανεμιστήρας
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1750
Στερέωση οπών OC23 ίντσες
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες3
Εκτός Dia.24-1 / 4 "
Φάση3
Έλικα Dia.20 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Shaft Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft23
ΧαρακτηριστικάΑπευθείας οδήγηση, επικίνδυνη τοποθεσία
Βάθος Βεντούρι2"
Τάση208-230/460
Watts186
Πλάτος24.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.385
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)64.14
Πλάτος πλοίου (cm)64.14
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΦάσηShaft Dia.Βάθος ΒεντούριΤιμή
DAYTON 10E002 Ανεμιστήρας 20 ιντσών Επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVB 10E002Ανεμιστήρας εξάτμισης πάνελ4557425415-3 / 8 "1/215 / 8 "3-1 / 2 "€1,795.88
DAYTON 10E003 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 3 φάση επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVC 10E003Ανεμιστήρας εξάτμισης πάνελ4557425415-3 / 8 "1/235 / 8 "3-1 / 2 "€1,978.84
DAYTON 10E014 Ανεμιστήρας 20 ιντσών Επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVN 10E014Ανεμιστήρας εξαγωγής δακτυλίου2429207413-1 / 2 "1/415 / 8 "2"€1,497.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10E015 Ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ιντσών 3 φάσης Επικίνδυνη θέση
€1,631.02 /μονάδα