DAYTON 10D992 Ανεμιστήρας 30 ιντσών 115 / 230v | AA2CUT

DAYTON 10D992 Ανεμιστήρας εξάτμισης 30 ιντσών 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CUT Μοντέλο: 10D992

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,754.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C309
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP9308
CFM @ 0.125 ίντσες. SP8461
CFM @ 0.250 ίντσες. SP7556
CFM @ 0.375 ίντσες. SP6428
CFM @ 0.500 ίντσες. SP4998
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C216
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο7.3/3.6
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C055
Ύψος34 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU4
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος14 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP3/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1140
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
Έλικα Dia.30 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft25
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft25
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΒιομηχανική άμεση κίνηση
Βάθος Βεντούρι4-1 / 4 "
Τάση115/230
Watts559
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.35
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΚλείστρο τοίχου από αλουμίνιοCFM @ 0.000 ίντσες. SPΓαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.ΎψοςΦρουρά εισαγωγήςΜέγιστη. ΒάθοςΑριθμός ΛεπίδεςΤιμή
DAYTON 10D981 Ανεμιστήρας 30 ιντσών 115 / 230v | AA2CUF 10D9817.3/3.63C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "3€1,115.05
DAYTON 10D982 Ανεμιστήρας 30 ιντσών 208-230 / 460v | AA2CUG 10D9823.2-3.4/1.73C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "3€1,322.88
DAYTON 10D993 Ανεμιστήρας 30 ιντσών 208-230 / 460v | AA2CUU 10D9933.2-3.4/1.73C30993081C05534 "1WBU414 "6€1,749.22
DAYTON 10D994 Εξατμιστήρας 36 ιντσών 208-230/460v | AA2CUV 10D9943.2-3.4/1.73C310123634C52140 "1WBU515 "3€1,866.99
DAYTON 10E049 Ανεμιστήρας 30 ιντσών 208-230 / 460v | AA2CWZ 10E0493.2-3.4/1.73C30988651C05534 "1WBU426-1 / 4 "3€1,563.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10D992 Ανεμιστήρας εξάτμισης 30 ιντσών 115/230v
€1,754.52 /μονάδα