Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 3 έως 50 Psi | AB2AJL 1KCL9

WATTS Ρυθμιστής πίεσης 1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI 1/2 ίντσας 3 έως 50 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2AJL Μοντέλο: 1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSICross Ref: 1KCL9
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
€1,258.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος4.75 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Μήκος2.125 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης3 έως 50 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.711
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
WATTS 1/2 SS263AP-M1-AC 10-125PSI Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 10 έως 125 Psi | AB2AJM 1KDL1 1/2 SS263AP-M1-A-C 10-125PSI10 έως 125 psi€901.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Ρυθμιστής πίεσης 1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI 1/2 ίντσας 3 έως 50 Psi
€1,258.90 /μονάδα