DAYTON 10D990 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 115 / 230v | AA2CUQ

DAYTON 10D990 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ιντσών 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2CUQ Μοντέλο: 10D990

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,306.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C308
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP6978
CFM @ 0.125 ίντσες. SP6499
CFM @ 0.250 ίντσες. SP5905
CFM @ 0.375 ίντσες. SP5184
CFM @ 0.500 ίντσες. SP4412
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C215
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο8.1/4.1
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C746
Ύψος28 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU3
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος11-7 / 8 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP3/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση1
Έλικα Dia.24 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft31
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft32
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΒιομηχανική άμεση κίνηση
Βάθος Βεντούρι3-3 / 8 "
Τάση115/230
Watts559
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)72.39
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΣτροφές κινητήραΑριθμός ΛεπίδεςΦάσηSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtΤιμή
DAYTON 10D978 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 115 / 230v | AA2CUC 10D9781/34632419611403116.513.3€947.81
DAYTON 10D979 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 115 / 230v | AA2CUD 10D9791/24686436311403117.016.5€998.48
DAYTON 10D980 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 208-230 / 460v | AA2CUE 10D9801/24686436311403317.016.5€678.96
DAYTON 10D989 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 115 / 230v | AA2CUP 10D9891/2589254711140612326.4€1,336.05
DAYTON 10D991 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 208-230 / 460v | AA2CUR 10D9913/4697864991725333132€1,392.64
DAYTON 10E046 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 115 / 230v | AA2CWW 10E0461/25703529311403117.915€1,207.07
DAYTON 10E047 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 115 / 230v | AA2CWX 10E0473/46236585411403119.017.0€1,308.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10D990 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ιντσών 115/230v
€1,306.55 /μονάδα