DAYTON 10E046 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 115 / 230v | AA2CWW

DAYTON 10E046 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ιντσών 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CWW Μοντέλο: 10E046

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,207.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C308
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP5703
CFM @ 0.125 ίντσες. SP5293
CFM @ 0.250 ίντσες. SP4833
CFM @ 0.375 ίντσες. SP4287
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C215
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο4.9/2.5
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C746
Ύψος28 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU3
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος20 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1140
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση1
Έλικα Dia.24 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft17.9
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft15
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΒιομηχανική / εμπορική άμεση κίνηση
Βάθος Βεντούρι3-3 / 8 "
Τάση115/230
Watts373
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.5375
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΣτροφές κινητήραΑριθμός ΛεπίδεςΦάσηSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtΤιμή
DAYTON 10D978 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 115 / 230v | AA2CUC 10D9781/34632419611403116.513.3€947.81
DAYTON 10D979 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 115 / 230v | AA2CUD 10D9791/24686436311403117.016.5€998.48
DAYTON 10D980 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 208-230 / 460v | AA2CUE 10D9801/24686436311403317.016.5€678.96
DAYTON 10D989 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 115 / 230v | AA2CUP 10D9891/2589254711140612326.4€1,336.05
DAYTON 10D990 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 115 / 230v | AA2CUQ 10D9903/4697864991725313132€1,306.55
DAYTON 10D991 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 208-230 / 460v | AA2CUR 10D9913/4697864991725333132€1,392.64
DAYTON 10E047 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 115 / 230v | AA2CWX 10E0473/46236585411403119.017.0€1,308.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10E046 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ιντσών 115/230v
€1,207.07 /μονάδα