DANFOSS 088L3652 Cable, 820 ft. Length, 205 sq. ft. Heat coverage, 20.9A, 10030W, 480V

Είδος: CJ6YEJ Μοντέλο: 088L3652
€2,645.24 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο
Καλώδιο Dia.0.25 "
Οθόνη καλωδίουAlufoil
Τύπος καλωδίουΔίδυμος Μαέστρος
Τάξη2872 01, 2872 81
ΧρώμαΜαύρη
Κάλυψη205 τετραγωνικά πόδια.
Αντοχή παραμόρφωσης2000 Ν
EAN5703466174197
Κλάση IP του στοιχείουIPX7
Υλικό πληρώσεωςPEX
Έξοδος Θέρμανσης1000W
Θερμοκρασία Εγκατάσταση23 μοίρες φά
Θερμοκρασία εγκατάστασης (ελάχιστη)-5 βαθμούς ντο
Μονωτικό υλικόFEP
Μήκος μολύβδου19.6 πόδια.
Τύπος μολύβδουAWG10
Μήκος820 πόδια.
Μέγιστη. Ρεύμα20.9A
Μέγιστη. Μη λειτουργική θερμοκρασία.185 μοίρες φά
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.149 μοίρες φά
Ελάχ. Κάμψη Dia.42 mm
Εξωτερικό ΥλικόPVC
Παραγωγή12 W/ft.
Πρωτογενής εφαρμογήΕπίγειος πάγος και τήξη χιονιού, προστασία οροφής από παγετό
Δύναμη έλξης120 Ν
Αντίσταση23 Ohm
Προστασία UVΝαι
Τάση480V AC
Watts10030W

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΚάλυψηΜέγιστη. ΡεύμαWattsΤάσηΠαραγωγήΤιμή
DANFOSS 088L3640 Cable, 80 ft. Length, 20 sq. ft. Heat Coverage, 2.1A, 1010W, 480V | CJ6YED 088L364080 πόδια.20 τετραγωνικά πόδια.2.1A1010W480V AC12 W/ft.€488.42
RFQ
DANFOSS 088L3644 Cable, 200 ft. Length, 50 sq. ft. Heat Coverage, 5.1A, 2450W, 480V | CJ6YEE 088L3644200 πόδια.50 τετραγωνικά πόδια.5.1A2450W480V AC12 W/ft.€893.13
RFQ
DANFOSS 088L3646 Cable, 330 ft. Length, 85 sq. ft. Heat Coverage, 8.4A, 4030W, 480V | CJ6YEF 088L3646330 πόδια.85 τετραγωνικά πόδια.8.4A-480V AC12 W/ft.€1,179.97
RFQ
DANFOSS 088L3648 Cable, 490 ft. Length, 125 sq. ft. Heat Coverage, 12.5A, 6000W, 480V | CJ6YEG 088L3648490 πόδια.125 τετραγωνικά πόδια.12.5A6000W480V AC12 W/ft.€1,671.49
RFQ
DANFOSS 088L3650 Cable, 735 ft. Length, 185 sq. ft. Heat Coverage, 18.6A, 8930W, 480V | CJ6YEH 088L3650735 πόδια.185 τετραγωνικά πόδια.18.6A8930W480V AC12 W/ft.€2,544.47
RFQ
DANFOSS 088L3654 Cable, 940 ft. Length, 235 sq. ft. Heat Coverage, 23.9A, 11475W, 480V | CJ6YEK 088L3654940 πόδια.235 τετραγωνικά πόδια.23.9A11475W480V AC12 W/ft.€2,747.57
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DANFOSS 088L3652 Cable, 820 ft. Length, 205 sq. ft. Heat coverage, 20.9A, 10030W, 480V
€2,645.24 /μονάδα