DAKE CORPORATION 983101 Οριζόντιο πριόνι ταινίας 1 Ph 9 In | AD3MHR 40F056

DAKE CORPORATION 983101 Οριζόντιο πριόνι ταινίας 1 Ph 9 In

Στοιχείο: AD3MHR Μοντέλο: 983101Σταυρός: 40F056
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,392.32 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια πριόνι
Ενισχυτές AC16.0
Πάχος λεπίδας.035 "
Blade Wheels Dia.12 "
Γωνία κοπήςαπό 90 έως 45
Ορθογώνιο ικανότητα κοπής9 "x 12"
Ικανότητα κοπής9"
Πλατεία χωρητικότητας κοπής9"
HP1
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας104-1 / 4 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας1"
Μέγιστη. Πάχος κοπής9"
Ελάχ. Μήκος λεπίδας104-1 / 4 "
Ελάχ. Πλάτος λεπίδας3 / 4 "
Χωρητικότητα MiterΠτυχία 45
Συνολικό βάθος56 "
συνολικό ύψος41 "
συνολικό πλάτος21 "
Φάση1
RPM1720
Ταχύτητες98/164/246/328 fpm
Πίνακας μεγεθών24-1 / 2 "x 9"
Τάση110

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 225
Ύψος πλοίου (cm)129.54
Μήκος πλοίου (cm)184.15
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8461508020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACHPσυνολικό ύψοςΤαχύτητεςΤιμή
DAKE CORPORATION 983100 Οριζόντια πριόνι ζώνης 1 Ph 7 In | AD3MHQ 40F055 98310013.83/439 "85/130/180/235 fpm€2,916.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 983101 Οριζόντιο πριόνι ταινίας 1 Ph 9 In
€4,392.32 /μονάδα