DAKE CORPORATION 983100 Οριζόντια πριόνι ζώνης 1 Ph 7 In | AD3MHQ 40F055

DAKE CORPORATION 983100 Οριζόντιο πριόνι ταινίας 1 Ph 7 In

Στοιχείο: AD3MHQ Μοντέλο: 983100Σταυρός: 40F055
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,916.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια πριόνι
Ενισχυτές AC13.8
Πάχος λεπίδας.035 "
Blade Wheels Dia.12 "
Γωνία κοπήςαπό 90 έως 45
Ορθογώνιο ικανότητα κοπής7 "x 12"
Ικανότητα κοπής7"
Πλατεία χωρητικότητας κοπής7"
HP3/4
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας93 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας3 / 4 "
Μέγιστη. Πάχος κοπής7"
Ελάχ. Μήκος λεπίδας93 "
Ελάχ. Πλάτος λεπίδας3 / 4 "
Χωρητικότητα MiterΠτυχία 45
Συνολικό βάθος56 "
συνολικό ύψος39 "
συνολικό πλάτος21 "
Φάση1
RPM1720
Ταχύτητες85/130/180/235 fpm
Πίνακας μεγεθών21 "x 9"
Τάση110

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 184.5
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8461508020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACHPσυνολικό ύψοςΤαχύτητεςΤιμή
DAKE CORPORATION 983101 Οριζόντιο πριόνι ταινίας 1 Ph 9 In | AD3MHR 40F056 98310116.0141 "98/164/246/328 fpm€4,392.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 983100 Οριζόντιο πριόνι ταινίας 1 Ph 7 In
€2,916.38 /μονάδα