DAIKIN 330423401 Μοτέρ ανεμιστήρων, 1.5 HP, 208-230/460V | CR2VDY 62XZ17

DAIKIN 330423401 Fan Motor, 1.5 HP, 208-230/460V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR2VDY Μοντέλο: 330423401Cross Ref: 62XZ17

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,232.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή ανεμιστήρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.915
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DAIKIN 330293901 Μοτέρ ανεμιστήρα, 2 HP, 460V, VFD | CR2VDZ 161V72 330293901€1,154.15
DAIKIN 330766003 Μοτέρ ανεμιστήρων, 2.5 HP, 208 έως 230/460V, VFD | CR2VEA 161V77 330766003€1,639.37
DAIKIN 330423301 Μοτέρ ανεμιστήρα, 208 έως 230/460V, 3-φασικό, 2 HP | CR2VEB 161V75 330423301€1,285.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAIKIN 330423401 Fan Motor, 1.5 HP, 208-230/460V
€1,232.73 /μονάδα