Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CRYDOM HS202 Ψύκτρα 2.0 Βαθμών C / w Βάση πάνελ | AF6GAZ 13V334

CRYDOM Βάση πάνελ ψύκτρας HS202 2.0 μοιρών C/w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6GAZ Μοντέλο: HS202Cross Ref: 13V334

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨύκτρα
Βάθος1.58 "
Μήκος3.2 "
ΑναρτήσειςΠίνακας
Χαρακτηριστικά2.0 Βαθμοί C / W
Πλάτος568551 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8538908080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
CRYDOM HS201 Ψύκτρα ψύξης 2.0 βαθμοί C / w Πάνελ στήριξης | AF6GBA 13V335 HS2013.15 "3.2 "568552 "€56.35
CRYDOM HS202DR Ψύκτρα 2.0 βαθμοί C / w Din Rail Mount | AF6GBK 13V346 HS202DR1.83 "3.82 "568553 "€77.42
CRYDOM HS201DR Ψυγείο 2.0 Βαθμοί C / w Din Rail Mount | AF6GBL 13V347 HS201DR3.41 "3.82 "568558 "€67.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CRYDOM Βάση πάνελ ψύκτρας HS202 2.0 μοιρών C/w
€57.82 /μονάδα