Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CROSBY 1096421 Σετ μανδάλωσης χάλυβα 1-21 / 31 ίντσες 1/2 ίντσα | AF9EVV 29WR23

CROSBY 1096421 Κιτ μάνδαλου Χάλυβας 1-21/31 ίντσες 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9EVV Μοντέλο: 1096421Cross Ref: 29WR23
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
€31.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ μανδάλωσης
ΧρώμαΑσημένιο
Διάσταση A1-21 / 32 "
Διάσταση Β1 / 2 "
Διάσταση C11 / 64 "
Διάσταση D1 / 16 "
φινίρισμαΣκέτη
Άνοιγμα γάντζου1-21 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7312900000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΆνοιγμα γάντζουΤιμή
CROSBY 1096325 Κιτ μανδάλου χάλυβα 1-15 / 32 ίντσες 1/2 ίντσα | AF9EVT 29WR21 10963251-15 / 32 "1 / 2 "5 / 32 "1 / 2 "1.437 "€27.46
CROSBY 1096374 Σετ μανδάλωσης χάλυβα 1-37 / 64 ίντσες 1/2 ίντσα | AF9EVU 29WR22 10963741-37 / 64 "1 / 2 "11 / 64 "1 / 24 "1-9 / 16 "€25.23
CROSBY 1096468 Σετ μανδάλωσης χάλυβα 1-29 / 32 ίντσες 5/8 ίντσες | AF9EVW 29WR24 10964681-29 / 32 "5 / 8 "11 / 64 "21 / 32 "1-59 / 64 "€32.38
CROSBY 1096515 Σετ μανδάλου χάλυβα 2-5 / 16 ίντσες 5/8 ίντσες | AF9EVX 29WR25 10965152-5 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "53 / 64 "2.031 "€46.50
CROSBY 1096562 Σετ μανδάλου χάλυβα 2-57 / 64 ίντσες 15/16 ίντσες | AF9EVY 29WR26 10965622-57 / 64 "15 / 16 "1 / 4 "1-3 / 64 "2.875 "€69.16
CROSBY 1096609 Σετ μανδάλου χάλυβα 3-37 / 64 ίντσες 1-9 / 64 ίντσες | AF9EVZ 29WR27 10966093-37 / 64 "1-9 / 64 "1 / 64 "1-1 / 64 "3-9 / 16 "€91.77
CROSBY 1096657 Κιτ μανδάλου χάλυβα 3-13 / 16 ίντσες 1-9 / 64 ίντσες | AF9EWA 29WR28 10966573-13 / 16 "1-9 / 64 "1 / 64 "1-23 / 64 "3-13 / 16 "€95.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CROSBY 1096421 Κιτ μάνδαλου Χάλυβας 1-21/31 ίντσες 1/2 ίντσες
€31.89 /μονάδα