COXREELS V-SLPL-825 Καρούλι σωλήνα κενού, εσωτερική διάμετρος 1-1/2 ίντσας, μήκος 25 πόδια | CF3MLE

COXREELS Καρούλι σωλήνα κενού V-SLPL-825, εσωτερική διάμετρος 1-1/2 ίντσας, μήκος 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3MLE Μοντέλο: V-SLPL-825

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,725.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου
Μέγεθος βάσης15.38 25 x "
EAN0674255830790
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25 πόδια.
Μέσα Dia.1-1 / 2 "
Μέγεθος στήριξης14 22 x "
συνολικό ύψος24.5 "
Συνολικό μήκος26.38 "
συνολικό πλάτος17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.9
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΤιμή
COXREELS VA-DLPL-825 Ελαστικός σωλήνας κενού, 1-1/2 Inch Inner Dia., 25 πόδια μήκος | CF3MLF VA-DLPL-82520.13 "€1,900.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS Καρούλι σωλήνα κενού V-SLPL-825, εσωτερική διάμετρος 1-1/2 ίντσας, μήκος 25 πόδια
€2,725.66 /μονάδα