COXREELS 1175-6-200 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσας, μήκος 200 πόδια | AA8AQW 16X571

COXREELS 1175-6-200 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσας, μήκος 200 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8AQW Μοντέλο: 1175-6-200Σταυρός: 16Χ571

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,376.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧερούλι μανιβέλας
Μέγεθος βάσης25.5 20.13 x "
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά ρουλεμάν μαξιλαριών
ΧρώμαΜπλε
ΚατασκευήΑτσάλι
Ο τύπος της μονάδαςΣτρόφαλος χεριών
EAN0674255826649
φινίρισμαΦινίρισμα Σκόνης CPC (TM)
Ύψος26.25 "
Ο σωλήνας τελειώνει1 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναN
Μάνικα μέσα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα200 πόδια.
Έξοδος σωλήνα (In.)1 "(Μ) NPT
Μάνικα έξω από το Dia.1.437 "
Μέσα Dia.1"
Μήκος24 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης3000 psi
Μέγεθος στήριξης23.31 13.75 x "
Δεν περιλαμβάνονταιΜανίκα
Εκτός Dia.1-7 / 16 "
συνολικό ύψος26.13 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος36.63 "
Είσοδος κυλίνδρου1 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΆφλας
Περιστρεφόμενο υλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Πλάτος37.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.35
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ0674255826649
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγεθος στήριξηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
COXREELS 1175-6-100 Hand Crank Hose Roel, 100 ft., 1 Inch ID, 24 x 20 x 26 1/8 Inch Size, Blue | CF3LAJ 33N118 1175-6-10017 20.13 x "100 πόδια.14.81 13.75 x "26.13 "24 "28.13 "€1,182.81
COXREELS 1175-6-100-C Χειροκίνητο σωλήνα μανιβέλας, 1 ίντσα εσωτερικό Dia., 100 πόδια μήκος | CF3LAK 1175-6-100 -C17 20.13 x "100 πόδια.14.81 13.75 x "26.13 "24 "28.13 "€1,335.03
COXREELS 1175-6-125 Hand Crank Hose Roel, 125 ft., 1 Inch ID, 24 x 30 1/8 x 26 1/8 Inch Size, Blue | CF3LAL 29PT54 1175-6-12519 20.13 x "125 πόδια.16.81 13.75 x "26.13 "24 "30.13 "€1,281.29
COXREELS 1175-6-125-C Ροδέλα μανιβέλας χειρός, 1 ίντσας εσωτερική δια., 125 πόδια μήκος | CF3LAM 1175-6-125 -C19 20.13 x "125 πόδια.16.81 13.75 x "26.13 "24 "30.13 "€1,413.87
COXREELS 1175-6-135 Μάνικα μανιβέλας χειρός, 1 ίντσα εσωτερική διάμετρος, 135 πόδια μήκος | CF3LAN 1175-6-13525.5 18.13 x "135 πόδια.23.31 13.75 x "22 "20 "36.63 "€1,047.71
COXREELS 1175-6-135-C Ρολά μανιβέλας χειρός, 1 ίντσας εσωτερική διάγνωση., 135 πόδια μήκος | CF3LAP 1175-6-135 -C25.5 18.13 x "135 πόδια.23.31 13.75 x "22 "20 "36.63 "€1,375.12
COXREELS 1175-6-150-C Χειροκίνητο σωλήνα μανιβέλας, 1 ίντσα εσωτερική Dia., 150 πόδια μήκος | CF3LAQ 1175-6-150 -C21 20.13 x "150 πόδια.18.81 13.75 x "26.13 "24 "32.13 "€1,413.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 1175-6-200 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσας, μήκος 200 πόδια
€1,376.64 /μονάδα