COTTERMAN 3TA18A3E10B8C50P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας συγκολλημένη σκάλα ύψους 30 ιντσών | AB6CRC 20Ζ512

COTTERMAN 3TA18A3E10B8C50P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 30 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6CRC Model: 3TA18A3E10B8C50P6Cross Ref: 20Z512

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€860.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα Tilt and Roll
Τύπος ενεργοποίησηςΚλίση και ρολό
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυγκολλημένος
Βάθος βάσης30 "
Πλάτος βάσης20 "
Πλάτος πυθμένα20 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΦωτεινό
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΣυγκολλημένο αλουμίνιο
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος60 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας30 "
Πλάτος Πλατφόρμας16 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος16 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤύπος ενεργοποίησηςΒάθος βάσηςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
COTTERMAN 2TA18A3E10B8C50P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 20 ιντσών | AB6CRB 20Z511 2TA18A3E10B8C50P6Συγκολλημένο αλουμίνιοΚλίση και ρολό24 "250 "10 "20 "16 "€644.94
COTTERMAN 4TA18A3E10B8C50P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 40 ιντσών | AB6CRD 20Z513 4TA18A3E10B8C50P6Συγκολλημένο αλουμίνιοΚλίση και ρολό37 "470 "10 "40 "16 "€982.67
COTTERMAN 5TA18A3E10B8C50P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας συγκολλημένη σκάλα ύψους 50 ίντσας | AB6CRE 20Z514 5TA18A3E10B8C50P6ΑλουμίνιοΠεντάλ ποδιού43 "580 "10 "50 "16 "€1,167.00
RFQ
COTTERMAN 2TA18A3E20B8C50P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 20 ιντσών | AB6CRF 20Z515 2TA18A3E20B8C50P6Συγκολλημένο αλουμίνιοΚλίση και ρολό34 "250 "20 "20 "16 "€816.51
COTTERMAN 3TA18A3E20B8C50P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας συγκολλημένη σκάλα ύψος 30 ίντσες | AB6CRG 20Z516 3TA18A3E20B8C50P6Συγκολλημένο αλουμίνιοΚλίση και ρολό40 "360 "20 "30 "16 "€978.72
COTTERMAN 4TA18A3E20B8C50P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 40 ιντσών | AB6CRH 20Z517 4TA18A3E20B8C50P6Συγκολλημένο αλουμίνιοΚλίση και ρολό47 "470 "20 "40 "16 "€1,151.90
COTTERMAN 5TA18A3E20B8C50P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας συγκολλημένη σκάλα ύψους 50 ίντσας | AB6CRJ 20Z518 5TA18A3E20B8C50P6ΑλουμίνιοΠεντάλ ποδιού54 "580 "20 "50 "16 "€1,336.70
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 3TA18A3E10B8C50P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 30 ιντσών
€860.48 /μονάδα