COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Βάση βάσης 12 ίντσες H 450 Lb. Χάλυβας | AB6CFE 20Z277

COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Βήμα βάσης 12 ιντσών Υ 450 Lb. Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6CFE Model: 1001N1818A5E10B3C1P1Cross Ref: 20Z277

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€254.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα στάση
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Βάθος βάσης18 "
Πλάτος βάσης18.5 "
Πλάτος πυθμένα18.5 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων1
συνολικό ύψος12 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας12 "
Μήκος πλατφόρμας10 "
Βάθος μεγέθους αποθήκευσης12 "
Μήκος μεγέθους αποθήκευσης18-1 / 2 "
Πλάτος μεγέθους αποθήκευσης18 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων12 "
ΠάτημαΛειαντικό χαλάκι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.92
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΒάθος πλατφόρμαςΜήκος πλατφόρμαςΟμάδα προϊόντων Step StoolΠάτημαΠλάτος πυθμέναΤιμή
COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Βάση βάσης 30 ίντσες H 500 Lb. Χάλυβας | AB6CQU 20Z503 1403N3032A3E10B1C1P130 "33 "32 "10 "10 "Στατικά βήματαΟδοντωτό32 "€626.88
COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Βάση βάσης 10 ίντσες H 500 Lb. Αλουμίνιο | AB6CQV 20Z504 1801N3031A3E12B1C50P610 "16 "31 "11.75 "28.125 "Σταθερές πλατφόρμεςΟδοντωτό31 "€278.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Βήμα βάσης 12 ιντσών Υ 450 Lb. Ατσάλι
€254.09 /μονάδα