COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Βάση βάσης 10 ίντσες H 500 Lb. Αλουμίνιο | AB6CQV 20Z504

COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Βήμα βάσης 10 ιντσών Υ 500 Lb. Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6CQV Model: 1801N3031A3E12B1C50P6Cross Ref: 20Z504

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€278.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα στάση
Βάθος βάσης16 "
Πλάτος βάσης31 "
Πλάτος πυθμένα31 "
Κλειστό βάθος10 "
Κλειστός Ύψος31 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΦωτεινό
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων1
συνολικό ύψος10 "
Βάθος πλατφόρμας11.75 "
Μήκος πλατφόρμας28.125 "
Ομάδα προϊόντων Step StoolΣταθερές πλατφόρμες
Βάθος μεγέθους αποθήκευσης10 "
Μήκος μεγέθους αποθήκευσης31 "
Πλάτος μεγέθους αποθήκευσης16 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων10 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΒάθος πλατφόρμαςΜήκος πλατφόρμαςΟμάδα προϊόντων Step StoolΠάτημαΠλάτος πυθμέναΤιμή
COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Βάση βάσης 12 ίντσες H 450 Lb. Χάλυβας | AB6CFE 20Z277 1001N1818A5E10B3C1P112 "18 "18.5 "10 "10 "-Λειαντικό χαλάκι18.5 "€254.09
COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Βάση βάσης 30 ίντσες H 500 Lb. Χάλυβας | AB6CQU 20Z503 1403N3032A3E10B1C1P130 "33 "32 "10 "10 "Στατικά βήματαΟδοντωτό32 "€626.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Βήμα βάσης 10 ιντσών Υ 500 Lb. Αλουμίνιο
€278.04 /μονάδα