COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Βάση βάσης 30 ίντσες H 500 Lb. Χάλυβας | AB6CQU 20Z503

COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Βήμα βάσης 30 ιντσών Υ 500 Lb. Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6CQU Model: 1403N3032A3E10B1C1P1Cross Ref: 20Z503

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€626.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα στάση
Βάθος βάσης33 "
Πλάτος βάσης32 "
Πλάτος πυθμένα32 "
Κλειστό βάθος30 "
Κλειστός Ύψος32 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος30 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Μήκος πλατφόρμας10 "
Ομάδα προϊόντων Step StoolΣτατικά βήματα
Βάθος μεγέθους αποθήκευσης30 "
Μήκος μεγέθους αποθήκευσης32 "
Πλάτος μεγέθους αποθήκευσης33 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων30 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΒάθος πλατφόρμαςΜήκος πλατφόρμαςΟμάδα προϊόντων Step StoolΠάτημαΠλάτος πυθμέναΤιμή
COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Βάση βάσης 12 ίντσες H 450 Lb. Χάλυβας | AB6CFE 20Z277 1001N1818A5E10B3C1P112 "18 "18.5 "10 "10 "-Λειαντικό χαλάκι18.5 "€254.09
COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Βάση βάσης 10 ίντσες H 500 Lb. Αλουμίνιο | AB6CQV 20Z504 1801N3031A3E12B1C50P610 "16 "31 "11.75 "28.125 "Σταθερές πλατφόρμεςΟδοντωτό31 "€278.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Βήμα βάσης 30 ιντσών Υ 500 Lb. Ατσάλι
€626.88 /μονάδα