Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΗΠΕΙΡΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 0442-00-1512-00 Προσαρμογέας θηλυκού 1/2 x 1/2 In.npt x Tube | AD7GWC 4EHH5

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1512-00 Θηλυκός προσαρμογέας 1/2 x 1/2 In.npt x Tube

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7GWC Μοντέλο: 0442-00-1512-00Σταυρός: 4EHH5
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
€135.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας θηλυκό
σύνδεσηNPT x σωλήνας
Μήκος3.17 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 120 F
Μέγεθος νήματος1 / 2-14 "
Tube Size1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΕτερόφυλη
WOG PSI @ 150 Φ125

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7307923030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜήκοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςTube SizeΤιμή
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 0442-00-1514-00 Γυναικείο προσαρμογέα 1 x 1/2 ίντσα Npt x Tube | AD7GWE 4EHH7 0442-00-1514-00NPT x σωλήνας3.42 "1"1.5 "1 / 2 "€157.45
ΗΠΕΙΡΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 1342-00-1514-00 Προσαρμογέας θηλυκού 1 x 3/4 ίντσας Npt x Σωλήνας | AD7GWG 4EHH9 1342-00-1514-00NPT x Σωλήνας4.63 "1"1.5 "3 / 4 "€303.58
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 1442-00-1514-00 Γυναικείο προσαρμογέα 1 x 1 ίντσα Npt x Σωλήνας | AD7GWJ 4EHJ2 1442-00-1514-00NPT x Σωλήνας3.44 "1"1.5 "1"€242.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1512-00 Θηλυκός προσαρμογέας 1/2 x 1/2 In.npt x Tube
€135.71 /μονάδα