Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 1442-00-1514-00 Γυναικείο προσαρμογέα 1 x 1 ίντσα Npt x Σωλήνας | AD7GWJ 4EHJ2

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1514-00 Θηλυκός προσαρμογέας 1 x 1 ίντσα Npt x Σωλήνας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7GWJ Μοντέλο: 1442-00-1514-00Cross Ref: 4EHJ2
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
€242.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας θηλυκό
σύνδεσηNPT x Σωλήνας
Μήκος3.44 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος σωλήνα1"
Θερμ. Εύρος-40 έως 120 F
Μέγεθος νήματος1.5 "
Tube Size1"
ΧαρακτηριστικάΕτερόφυλη
WOG PSI @ 150 Φ125

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7307923030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜήκοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςTube SizeΤιμή
ΗΠΕΙΡΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 0442-00-1512-00 Προσαρμογέας θηλυκού 1/2 x 1/2 In.npt x Tube | AD7GWC 4EHH5 0442-00-1512-00NPT x σωλήνας3.17 "1 / 2 "1 / 2-14 "1 / 2 "€135.71
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 0442-00-1514-00 Γυναικείο προσαρμογέα 1 x 1/2 ίντσα Npt x Tube | AD7GWE 4EHH7 0442-00-1514-00NPT x σωλήνας3.42 "1"1.5 "1 / 2 "€157.45
ΗΠΕΙΡΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 1342-00-1514-00 Προσαρμογέας θηλυκού 1 x 3/4 ίντσας Npt x Σωλήνας | AD7GWG 4EHH9 1342-00-1514-00NPT x Σωλήνας4.63 "1"1.5 "3 / 4 "€303.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1514-00 Θηλυκός προσαρμογέας 1 x 1 ίντσα Npt x Σωλήνας
€242.56 /μονάδα