CONRADER RCL-HU 115-130 Πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης 115-130 Psi | AD4FNX 41Η775

CONRADER RCL-HU 115-130 Unloader Pilot Valve 115-130 Psi

Στοιχείο: AD4FNX Μοντέλο: RCL-HU 115-130Σταυρός: 41H775

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης
(F) Έξοδος NPT1/4 ίντσες
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Είσοδος3 / 8 "
Υλικό εξογκώματοςΟρείχαλκος
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.350 F
Μέγιστη. Θερμ.350 F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση130 PSI
Εισαγωγή NPT1 / 8 "
O-RingViton
Outlet1 / 4 "
Συνολικό βάθος1.5 "
συνολικό ύψος4.25 "
Συνολικό μήκος4.25 "
Εύρος πίεσης115-130 PSI
ΚαθίσματαΟρείχαλκος
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.34
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Προεπιλεγμένο εύρος (PSI) (115-130)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίσοδοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηOutletΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΕύρος πίεσηςΤιμή
CONRADER RCB-HU 115-130 Πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης 115-130 Psi | AD4FNU 41Η772 RCB-HU 115-1301 / 4 "130 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "115-130 PSI€36.26
CONRADER RCB-HU 135-150 Πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης 135-150 Psi | AD4FNV 41Η773 RCB-HU 135-1501 / 4 "150 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "135-150 PSI€36.26
CONRADER RCB-HU 160-175 Πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης 160-175 Psi | AD4FNW 41Η774 RCB-HU 160-1751 / 4 "175 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "160-175 PSI€36.26
CONRADER RCL-HU 135-150 Πιλοτική Βαλβίδα Εκφόρτωσης 135-150 Psi | AD4FNY 41H776 RCL-HU 135-1503 / 8 "150 psi1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "135-150 PSI-
RFQ
CONRADER RCL-HU 160-175 Πιλοτική Βαλβίδα Εκφόρτωσης 160-175 Psi | AD4FNZ 41H777 RCL-HU 160-1753 / 8 "175 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "160-175 PSI-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONRADER RCL-HU 115-130 Unloader Pilot Valve 115-130 Psi