Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONRADER RCB-HU 160-175 Πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης 160-175 Psi | AD4FNW 41Η774

CONRADER RCB-HU 160-175 Unloader Pilot Valve 160-175 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4FNW Μοντέλο: RCB-HU 160-175Σταυρός: 41H774
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
€36.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης
(F) Έξοδος NPT1/4 ίντσες
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Είσοδος1 / 4 "
Υλικό εξογκώματοςΟρείχαλκος
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.350 F
Μέγιστη. Θερμ.350 F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Εισαγωγή NPT1 / 8 "
O-RingViton
Outlet1 / 8 "
Συνολικό βάθος15 / 16 "
συνολικό ύψος3.5 "
Συνολικό μήκος3.5 "
Εύρος πίεσης160-175 PSI
ΚαθίσματαΟρείχαλκος
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης Conrader RCB-HU 160-175 χρησιμοποιεί ένα πνευματικό σήμα (αέρα) για να ενεργοποιήσει μια άλλη συνδεδεμένη συσκευή όπως ένα χειριστήριο γκαζιού που επιβραδύνει και επιταχύνει έναν κινητήρα σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα/κλείσιμο μιας βαλβίδας εκκένωσης για την εξαέρωση αέρα στην ατμόσφαιρα ή για τη λειτουργία εκφορτωτών εισαγωγής στην κεφαλή του συνδεδεμένου συμπιεστή. Αυτή η πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης είναι ιδανική για τη ρύθμιση της εξόδου της συσκευής ενεργοποιώντας τον μηχανισμό εκφόρτωσης της βαλβίδας εισαγωγής ή τον μηχανισμό εκκένωσης του συμπιεστή όταν υπάρχει μεγαλύτερη παροχή πεπιεσμένου αέρα από τη ζήτηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Η πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης Conrader RCB-HU 160-175 διαθέτει ορειχάλκινο σώμα με σφαίρα πιλοτικής βαλβίδας από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση.
  • Η μέγιστη ρύθμιση αυτής της βαλβίδας αναφέρεται στην πίεση εκφόρτωσης (διακοπή), ενώ η ελάχιστη ρύθμιση υποδηλώνει την πίεση φορτίου (απενεργοποίηση).
  • Διαθέτει δύο βίδες ρύθμισης & δύο παξιμάδια ασφάλισης για τη ρύθμιση της πίεσης φόρτωσης και εκφόρτωσης.
  • Αυτή η πιλοτική βαλβίδα έχει ρυθμιζόμενο εύρος πίεσης από 160 έως 175 psi.
  • Έρχεται με ένα αντικαταστάσιμο φίλτρο εισόδου, αποτρέποντας την είσοδο ρύπων στις συνδεδεμένες συσκευές.
  • Αυτή η βαλβίδα λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -15 έως 400 βαθμούς F.
  • Διαθέτει είσοδο FNPT 1/4 ιντσών και έξοδο FNPT 1/8 ιντσών.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Κλείδωμα διπλού ελέγχου: Ο χειροκίνητος μοχλός εκφόρτωσης αυτής της πιλοτικής βαλβίδας εκφόρτωσης μπορεί να αντικατασταθεί με αυτά τα διπλά κλειδώματα ελέγχου για εναλλαγή μεταξύ εκκίνησης / διακοπής και συνεχούς λειτουργίας σε συμπιεστές ηλεκτρικού κινητήρα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες είναι οι διαφορετικές χρήσεις αυτής της πιλοτικής βαλβίδας εκφόρτωσης Conrader RCB-HU 160-175;

A.

  • Χειριστήρια γκαζιού για τον έλεγχο των στροφών του κινητήρα.
  • Βαλβίδες εκφόρτωσης για τη ρύθμιση ενός συμπιεστή.
  • Βαλβίδες αποστράγγισης για την αφαίρεση του συμπυκνώματος από τα συστήματα.
  • Κανονικά ανοίγουν / κλείνουν βαλβίδες.
  • Βαλβίδες μεταφοράς.

Ε. Ποιες είναι οι διαφορετικές ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες σε αυτήν την πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης Conrader RCB-HU 160-175;

A.

  • Η καθορισμένη πίεση εκφόρτωσης αναφέρεται στο σημείο στο οποίο η βαλβίδα λειτουργεί τους εκφορτωτές εισαγωγής ή τον μηχανισμό εκκένωσης για την εξαέρωση της παροχής του συμπιεστή στην ατμόσφαιρα.
  • Η ρυθμισμένη πίεση φορτίου αναφέρεται στο σημείο στο οποίο η πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης ενεργοποιεί τον συμπιεστή για να επανεκκινήσει την παραγωγή πεπιεσμένου αέρα.
  • Το διαφορικό αναφέρεται στο εύρος πίεσης μεταξύ των πιέσεων φορτίου και εκφόρτωσης.

Ε. Πώς να ρυθμίσετε αυτήν την πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης Conrader RCB-HU 160-175;

A.

  • Η βίδα και το παξιμάδι ρύθμισης διαφορικής είναι κάτω από τη βίδα και το παξιμάδι ρύθμισης πίεσης. Οι χρήστες θα πρέπει να θυμούνται την τοποθεσία τους πριν από την προσαρμογή.
  • Αποστραγγίστε τον αέρα του συστήματος από το σύστημα και επιθεωρήστε τη συσκευή ασφαλείας. Χαλαρώστε πλήρως και τα δύο παξιμάδια ασφάλισης διαφορικού και ρύθμισης πίεσης και, στη συνέχεια, γυρίστε απαλά τη βίδα του διαφορικού προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι να σταματήσει.
  • Αφαιρέστε τη βίδα ρύθμισης πίεσης από το σώμα της βαλβίδας και στη συνέχεια τοποθετήστε την ξανά γυρίζοντάς την δύο πλήρεις στροφές.
  • Επανεκκινήστε τον συμπιεστή και στη συνέχεια αυξήστε την πίεση για να φτάσετε στην επιθυμητή πίεση φορτίου. Απενεργοποιήστε τον συμπιεστή.
  • Αφαιρέστε τη διαφορική βίδα κατά το 1/3 της αριστερόστροφης στροφής για να επιτρέψετε την ενεργοποίηση των συσκευών εκφόρτωσης όπως στην κανονική λειτουργία. Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης του διαφορικού.
  • Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση φορτίου, γυρίστε τη βίδα ρύθμισης πίεσης αργά προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Καθώς περιστρέφετε τη βαλβίδα, ακούστε τη φόρτιση της βαλβίδας. Θα εξάγει αέρα από το πάνω μέρος του σώματος της βαλβίδας και θα κάνει έναν θόρυβο συριγμού. Μόλις εξαντληθεί ο αέρας από το πάνω μέρος του σώματος της βαλβίδας κάνοντας ένα συριγμό, σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης ρύθμισης πίεσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίσοδοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηOutletΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΕύρος πίεσηςΤιμή
CONRADER RCB-HU 115-130 Πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης 115-130 Psi | AD4FNU 41Η772 RCB-HU 115-1301 / 4 "130 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "115-130 PSI€36.26
CONRADER RCB-HU 135-150 Πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης 135-150 Psi | AD4FNV 41Η773 RCB-HU 135-1501 / 4 "150 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "135-150 PSI€36.26
CONRADER RCL-HU 115-130 Πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης 115-130 Psi | AD4FNX 41Η775 RCL-HU 115-1303 / 8 "130 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "115-130 PSI-
RFQ
CONRADER RCL-HU 135-150 Πιλοτική Βαλβίδα Εκφόρτωσης 135-150 Psi | AD4FNY 41H776 RCL-HU 135-1503 / 8 "150 psi1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "135-150 PSI-
RFQ
CONRADER RCL-HU 160-175 Πιλοτική Βαλβίδα Εκφόρτωσης 160-175 Psi | AD4FNZ 41H777 RCL-HU 160-1753 / 8 "175 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "160-175 PSI-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONRADER RCB-HU 160-175 Unloader Pilot Valve 160-175 Psi
€36.26 /μονάδα